Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLATO CON VELCRO PAD ESPUMA M14 D150

Código 90586 01 150 | Peso 0.15Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Platos con velcro de 80 mm, 125 mm y 150 mm con rosca M14, diseñados para el montaje rápido y seguro de pads de espuma en procesos de pulido automotriz.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro en milimetros
125 150 80
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los platos con velcro M14 de Würth están diseñados para facilitar el montaje de pads de espuma en máquinas rotativas. Fabricados con materiales resistentes, permiten una excelente transmisión de fuerza y estabilidad durante el proceso de pulido. El sistema de fijación mediante velcro asegura un cambio rápido y seguro del pad, optimizando los tiempos de trabajo. Están disponibles en tres diámetros: 80 mm, 125 mm y 150 mm, lo que permite adaptarse a diferentes tamaños de pad y zonas de trabajo. Son compatibles con interfaz soft para mejorar el contacto en superficies curvas o delicadas.

Usos

Utilizado en combinación con pads o discos abrasivos, este plato sirve para tareas de pulido automotriz, lijado de superficies metálicas o de madera, mantenimiento de carrocerías, preparación de superficies en talleres e industrias, restauración estética y aplicación de productos como pulimentos o selladores. Son ideales para trabajos que requieren precisión, seguridad y rapidez en el cambio de accesorios.

Características

Platos disponibles en diámetros de 80 mm, 125 mm y 150 mm, todos con rosca M14. Superficie con velcro para fijación rápida de pads. Compatibles con interfaz soft para mejorar el contacto en zonas redondeadas.

Aplicaciones

Aplicables en máquinas rotativas con rosca M14, sobre superficies pintadas de vehículos, principalmente en carrocerías, capots, puertas, guardabarros y zonas curvas. Se adapta a pads de diferentes diámetros y materiales, lo que lo hace útil en trabajos de detailing, carpintería, pintura industrial, metalurgia y mantenimiento general.

Beneficios

Permiten un cambio rápido de pads gracias al sistema de velcro, reduciendo tiempos de trabajo. Su compatibilidad con interfaz de espuma mejora la calidad del acabado en superficies curvas. Ofrecen mayor seguridad, precisión y versatilidad en el proceso de pulido.

Importante, a tener en cuenta

Características

Rosca Diametro Codigo
1 M14 80mm 90586 01 80
2 M14 125mm 90586 01 125
3 M14 150mm 90586 01 150