
Utilizado en combinación con pads o discos abrasivos, este plato sirve para tareas de pulido automotriz, lijado de superficies metálicas o de madera, mantenimiento de carrocerías, preparación de superficies en talleres e industrias, restauración estética y aplicación de productos como pulimentos o selladores. Son ideales para trabajos que requieren precisión, seguridad y rapidez en el cambio de accesorios.
Platos disponibles en diámetros de 80 mm, 125 mm y 150 mm, todos con rosca M14. Superficie con velcro para fijación rápida de pads. Compatibles con interfaz soft para mejorar el contacto en zonas redondeadas.
Aplicables en máquinas rotativas con rosca M14, sobre superficies pintadas de vehículos, principalmente en carrocerías, capots, puertas, guardabarros y zonas curvas. Se adapta a pads de diferentes diámetros y materiales, lo que lo hace útil en trabajos de detailing, carpintería, pintura industrial, metalurgia y mantenimiento general.
Permiten un cambio rápido de pads gracias al sistema de velcro, reduciendo tiempos de trabajo. Su compatibilidad con interfaz de espuma mejora la calidad del acabado en superficies curvas. Ofrecen mayor seguridad, precisión y versatilidad en el proceso de pulido.
| Rosca | Diametro | Codigo | |
| 1 | M14 | 80mm | 90586 01 80 |
| 2 | M14 | 125mm | 90586 01 125 |
| 3 | M14 | 150mm | 90586 01 150 |