Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GORRA DOBLE FAZ DE LANA 9" - 5/8"

Código 90585 229 | Peso 0.10Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Gorra doble faz de lana 100% natural para pulido de pinturas automotrices. Se utiliza directamente en la pulidora sin necesidad de soporte, ofreciendo alta productividad y excelente terminación.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 242.053,24
$ 139.150,00 Precio sin impuestos nacionales
43% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La gorra doble faz de lana de 9" y rosca 5/8" está fabricada con lana 100% natural y diseñada para trabajos de pulido en superficies pintadas, especialmente en el sector automotriz. Su doble faz permite utilizar ambos lados, lo que prolonga su vida útil y mejora la economía del proceso. Es flexible, ideal para superficies curvas, y no raya la pintura. Se conecta directamente a la pulidora, sin necesidad de soporte adicional, lo que facilita su reposición y uso. Su balance perfecto contribuye a una terminación uniforme y profesional.

Usos

Está pensada para el pulido de pinturas en vehículos, tanto en procesos de detailing como en mantenimiento estético. Es útil en talleres mecánicos, chapistas, lavaderos premium, concesionarias, y líneas de producción automotriz donde se requiere acabado fino en superficies pintadas.

Características

Diámetro: 9" Rosca: 5/8" Material: Lana 100% natural. Uso universal. Prácticas para el pulido de cualquier tipo de pinturas de auto. El doble faz permite utilizarlos de ambos lados. Mayor durabilidad y economía. Alta productividad y excelente terminación.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies pintadas, principalmente en carrocerías de autos, camionetas, camiones y maquinaria liviana. También puede utilizarse en otras superficies pintadas que requieran pulido, como muebles metálicos o estructuras industriales.

Beneficios

Mayor durabilidad gracias al uso de ambos lados. Alta productividad por su diseño balanceado y conexión directa. Excelente terminación sin rayar la pintura. Ahorro en tiempo y costos por su fácil reposición y uso universal. Ideal para trabajos exigentes en superficies curvas. no necesita soporte

Modo de usar

Enmascarar vidrios, piezas plásticas, etc. para evitar el contacto con la gorra. Utilice una pulidora con velocidad antre 1500 y 2500 RPM con adaptador (si es necesario). Coloque el pulidor en la gorra, esparza el producto sobre la superficie con el equipo desconectado. Hecho esto, conecte el equipo e inicie el pulido. Efectúe el pulido con una pequeña inclinación (casi plana) sobre la superficie. Esto proporcionará mayor productividad.Cuidado al pulir áreas críticas, tales como: las esquinas, alrededor de molduras o emblemas para no romper o rasgar la gorra. Para minimizar la posibilidad de quemar la pintura y mejorar la performance del producto, reduzca la presión al pulir áreas cóncavas o convexas. Conservación de la gorra El producto debe ser mantenido en su empaque original, luego de haberlo usado mantenerlo en un empaque cerrado para evitar posibles contaminaciones. Siempre que sea posible, procure retirar el exceso de pulido seco que haya quedado impregnado en las cerdas. Evite limpiar la gorra con instrumentos puntiagudos. Lave la gorra solamente con agua fría y jabón neutro. Nunca utilice thiner, aguarrás, o cualquier otro tipo de solvente, ya que estos productos agreden la estructura de la gorra. Deje secar la gorra naturalmente. No accione la pulidora con la gorra humedecida. En caso que sea necesario, procure desechar el exceso de agua acumulada en la gorra accionando la pulidora en una velocidad mínima e ir aumentando pregresivamente. Los productos a base de petróleo, normalmente, impregnan las cerdas de la gorra y son muy difíciles de remover. Use siempre productos a base de agua para mayor durabilidad de la gorra.

Importante, a tener en cuenta

Antes de usar, se recomienda enmascarar vidrios y piezas plásticas para evitar contacto. Utilizar con pulidoras entre 1500 y 2500 RPM. No aplicar presión excesiva en zonas críticas como esquinas o molduras. Para conservar la gorra, limpiarla con agua fría y jabón neutro, evitando solventes como thinner o aguarrás. No usar la gorra húmeda en la pulidora. Guardar en su empaque original para evitar contaminación. Preferir productos a base de agua para prolongar su vida útil

Adaptadores que completan la línea:

Descripción Código Descripción
Adaptador para gorra doblefaz. 90585 58 14 Macho 5/8” hembra M14 (Usualmente utilizado en pulidoras eléctricas)
Adaptador para gorra doblefaz. 90585 58 58 Macho 5/8” hembra 5/8” (Utilizado para la conexión en pulidoras neumáticas)
Adaptador para pulidoraH 5/8“ M14 90585 058 014 Macho M14 hembra 5/8” (Utilizado para pulidoras neumáticas para platos con velcro)

También te puede interesar

También te puede interesar