Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PULIDORA NEUMATICA

Código 90703 000 871 | Peso 2.57Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pulidora neumática de 7 pulgadas para trabajos de pulido en superficies metálicas pintadas, lacadas y otras. Compacta, liviana y de fácil manejo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 880.133,60
$ 352.495,00 Precio sin impuestos nacionales
60% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pulidora neumática Würth está diseñada para tareas de pulido profesional en múltiples superficies. Equipada con rodamientos endurecidos y engranajes cónicos rectificados, ofrece una operación suave y prolongada. Su mango de goma ergonómico, palanca de accionamiento sensible y manija auxiliar ajustable permiten un uso cómodo y preciso. Funciona con aire comprimido, con conexión roscada de 1/4” NPT, y está preparada para operar con platos de 175 mm (7”) y rosca M14.

Usos

Indicada para trabajos de pulido en superficies metálicas, especialmente aquellas con pintura o laca. Ideal para terminaciones, mantenimiento estético y preparación de superficies en procesos industriales.

Características

Velocidad: 2500 RPM. Potencia: 600 W. Peso: 1,9 kg. Rosca de conexión de aire: 1/4” NPT. Consumo de aire: 91 l/min. Presión de trabajo: 6,3 bar. Diámetro mínimo de manguera: 9 mm. Diámetro del plato: 175 mm (7”). Rosca del eje: M14. Incluye botón de freno de eje.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies metálicas pintadas, lacadas o tratadas. Utilizada en talleres de chapa y pintura, metalúrgicas, mantenimiento de flotas, industria automotriz, ferroviaria, naval y maquinaria pesada.

Beneficios

Alta durabilidad por sus componentes internos reforzados. Maniobrabilidad superior gracias a su diseño liviano y ergonómico. Control preciso de velocidad. Compatible con accesorios estándar. Ideal para trabajos prolongados sin fatiga.

Importante, a tener en cuenta

Lubricar regularmente a través de la línea de aire con aceite para máquina neumática (Cód. 00890 000). Luego de aplicar el lubricante, operar la herramienta durante al menos 2 minutos lejos de la superficie a trabajar para evitar contaminación. Se recomienda el uso de filtro regulador y lubricador (Cód. 90699 101 12).

Datos Técnicos

Velocidad RPM 2500
Potencia Watts 600
Peso Kg 1,9
Rosca p/conexión aire ¼” NPT
Consumo de aire l/min 91
Presión de trabajo bar 6,3
Diámetro mínimo manguera mm 9
Diámetro del plato mm(“) 175mm (7”)
Rosca del eje M14

También te puede interesar

También te puede interesar