UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PAD ESPUMA AZUL

Código 905850 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Pad de espuma para pulido con textura fina y mediana, diseñado para mejorar el rendimiento del pulimento y lograr un acabado uniforme y brillante.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro
145 170 90
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El pad de espuma para pulido Würth está fabricado con espuma de alta calidad y poro abierto, lo que permite una baja acumulación de calor y una mayor vida útil. Su superficie cuadriculada maximiza la efectividad del pulido y reduce el desgaste, aumentando la tasa de remoción y el rendimiento del producto aplicado. Los modelos de 90 mm, 145 mm y 170 mm incluyen una perforación central que facilita el centrado perfecto, asegurando un pulido uniforme durante toda la vida útil del pad. Además, su borde redondeado permite adaptarse a los contornos del vehículo, evitando rayaduras adicionales en la pintura.

Usos

Se utiliza en procesos de pulido automotriz para eliminar imperfecciones, mejorar el brillo y preparar superficies para tratamientos posteriores. Es ideal para trabajos de detailing, mantenimiento estético de flotas, reparación de pintura y terminaciones en carrocerías.

Características

Disponible en dureza dura, color azul, y diámetros de 90 mm, 145 mm y 170 mm. La espuma de poro abierto y superficie cuadriculada favorece la disipación del calor. Los modelos de mayor diámetro incluyen perforación central para facilitar el centrado. El borde redondeado permite adaptarse a la forma del vehículo sin dañar la pintura.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies pintadas de vehículos, especialmente en zonas curvas o con contornos. Compatible con pulidoras rotativas y orbitales. Utilizado en talleres de chapa y pintura, centros de estética automotriz, concesionarios, y mantenimiento de flotas livianas y pesadas.

Beneficios

Ofrece mayor rendimiento del pulimento, menor desgaste del pad y resultados de brillo superiores. Su diseño permite un pulido uniforme, cómodo y seguro, incluso en zonas difíciles. La estructura de poro abierto evita el sobrecalentamiento, prolongando la vida útil del producto.

Importante, a tener en cuenta