Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

FRESA CONICA DE 5-20 MM ZEBRA

Código 90694 456 020 | Peso 0.06Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Fresa cónica HSS endurecida con nitruro de boro (CBN), diseñada para perforaciones precisas sin escalonamientos en una amplia gama de materiales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milímetros
16 a 30 5 a 20
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La fresa cónica HSS de Würth está fabricada con tratamiento de nitruro de boro (CBN), lo que le otorga una excelente conductividad térmica y una mayor vida útil. Su diseño permite perforar chapas ultrafinas sin necesidad de avellanar ni realizar taladrado previo, evitando rebabas y deformaciones. Posee rectificado de alivio axial y radial, mango con tres lados de sujeción para mayor estabilidad, y escala de diámetros grabada con láser para facilitar la lectura. Taladra agujeros de 3 a 61 mm con utilización universal.

Usos

Se utiliza para realizar perforaciones limpias y precisas en procesos de mantenimiento industrial, metalurgia, mecánica, fabricación de piezas plásticas, y trabajos de instalación donde se requiere perforar chapas finas sin deformarlas. Ideal para operarios de línea, jefes de pañol, personal de mantenimiento y técnicos de producción.

Características

Fabricada en acero rápido (HSS) con tratamiento CBN. Taladra sin escalonamientos. Diámetro de taladro: 3–61 mm. No requiere avellanado ni perforación previa. No genera rebabas ni deformaciones. Mango con tres lados de sujeción. Escala de diámetros grabada con láser. Rectificado axial y radial para mejor rendimiento térmico.

Aplicaciones

Apta para trabajar sobre plásticos, plásticos duros, termoplásticos, acero, acero inoxidable y metales no ferrosos. Su versatilidad la hace útil en talleres, fábricas, flotas de transporte, minería, petróleo y mantenimiento de maquinaria.

Beneficios

Ofrece perforaciones limpias y precisas sin necesidad de pasos previos, lo que reduce tiempos de trabajo. Su tratamiento con CBN prolonga la vida útil y mejora la eficiencia térmica. El mango con tres caras evita el giro en el portaherramientas, y la escala láser facilita el control visual del diámetro. Es una herramienta confiable, duradera y versátil para múltiples industrias.

IMPORTANTE

Aumenta el rendimiento de corte y la duración de la fresa utilizando Aceite para Corte y Taladro Cód. 90893 050 004 u otros aceites de corte. Respetar las RPM indicadas en la tabla de velocidades.

Importante, a tener en cuenta

Para maximizar el rendimiento y la vida útil de la fresa, se recomienda utilizar Aceite para Corte y Taladro Würth (Cód. 90893 050 004). No se debe usar en materiales no especificados ni exceder las velocidades recomendadas. Almacenar en lugar seco y protegido de impactos.

Datos técnicos

Diámetro de la mecha en mm. Longitud total en mm. Diámetro del mango en mm. Código
5 - 20 71 8 90694 024 20
16 - 30.5 76 9 90694 024 30

Tabla de velocidades

Metales no ferrosos Acero Acero inoxidable Plásticos, Plásticos duros, Termoplásticos
Espesor de corte Espesor de corte Espesor de corte Espesor de corte
0.1 - 6.0 mm 0.1 - 4.0 mm 0.1 - 2.0 mm 0.1 - 10.0mm
Código Velocidad de corte Velocidad de corte Velocidad de corte Velocidad de corte
90694 024 20 800-1500 rpm 300-600 rpm 200-400 rpm 200-1500rpm
90694 024 30 500-1000 rpm 200-400 rpm 100-200 rpm 150-1000rpm