Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GRASA DE CALCIO MULTIUSO 20 KG.

Código 80893 880 024 | Peso 20.20Kg. | Vto. 12/02/2027
Embalaje de 1 unidades
Grasa multiuso a base de jabón de calcio, formulada para lubricación y protección de componentes mecánicos expuestos a condiciones moderadas de temperatura y humedad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.476.414,17
$ 713.900,00 Precio sin impuestos nacionales
52% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La grasa W-CA Multiuso de Würth es una formulación a base de jabón de calcio, de consistencia NLGI 2, color marrón verdoso, diseñada para aplicaciones generales de lubricación. Posee buena adherencia, propiedades antioxidantes y excelente resistencia al lavado con agua, lo que la hace ideal para ambientes donde se requiere protección contra la corrosión. Su rango de temperatura de trabajo va desde -10°C hasta +75°C, con resistencia a picos de hasta +90°C. Se presenta en envase de 20 kg, apta para aplicación manual o mediante engrasadoras.

Usos

Está indicada para lubricar articulaciones de chasis en vehículos como ómnibus, utilitarios, autos, maquinaria agrícola y vial. También se utiliza en procesos industriales donde no se requieran grasas específicas, ofreciendo protección y reducción de fricción en componentes móviles.

Características

Grasa de consistencia NLGI 2, con penetración trabajada entre 265 y 295 mm/10, viscosidad del aceite base entre 70 y 120 cSt a 40°C, y punto de goteo superior a 95°C. Su temperatura de trabajo va de -10°C a +135°C, aunque su resistencia efectiva se mantiene hasta +75°C. Posee buena adherencia, propiedades antioxidantes y está registrada en la Agencia Nacional del Petróleo de Brasil (ANP N° 2885).

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies metálicas expuestas a fricción, como puntos de articulación, ejes, bujes y mecanismos de movimiento en vehículos y maquinaria. Es apta para uso en ambientes húmedos o con exposición al agua, gracias a su resistencia al lavado.

Beneficios

Ofrece excelente resistencia al lavado con agua, lo que prolonga la vida útil de los componentes lubricados. Su formulación antioxidante previene la corrosión, y su buena adherencia asegura una lubricación duradera. Es una solución económica y confiable para múltiples aplicaciones, sin necesidad de recurrir a grasas especializadas.

Importante, a tener en cuenta

No reutilizar el envase vacío ni verter el producto en agua. Para su descarte, utilizar recipientes para residuos químicos según normativa vigente. Seguir siempre las recomendaciones del fabricante del equipo. Se recomienda realizar ensayos previos antes de su aplicación definitiva.

GRASA DE CALCIO MULTIUSO 20 KG.

Propiedad Norma Valor
Color - Marrón verdoso
Consistencia DIN 51 818 2
Penetración trabajada a 25°C (mm/10) ASTM D 217 / DIN ISO 2137 265 a 295
Viscosidad aceite base a 40°C (cSt) ASTM D 445 / DIN 51 561 70 a 120
Punto de goteo (°C) ASTM D 2265 / DIN 51 350/4 +95
Densidad (g/cm³) ISO 2811 N.A.
EP 4 esferas (Kgj/N) ASTM D 2596 / DIN 51 350/4 N.A.
Temperatura de trabajo (°C) - -10 a +135

También te puede interesar

También te puede interesar