Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PROTECTOR DE SUPERFICIES 5L

Código 80890 149 5 | Peso 5.14Kg. | Vto. 01/01/2029
Embalaje de 1 unidades
Protector de superficies líquido de base acrílica, de fácil aplicación por pulverización, con alto poder de protección y acabado brillante. Ideal para proteger maquinaria, vehículos e implementos agrícolas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Protector de Superficies Würth es un producto líquido de base acrílica, color blanco y olor característico, diseñado para brindar una protección eficaz y duradera sobre una amplia variedad de superficies. Su fórmula de alta adhesividad permite una aplicación rápida y sencilla mediante pulverización, generando una película resistente que protege contra agentes químicos, abonos, urea, fertilizantes, óxido y rayos solares. Presenta un pH de 7,5 en solución al 1 %, densidad de 1,080 g/cm³ y es completamente soluble en agua. Su acabado brillante mejora la apariencia de las superficies tratadas, prolongando su vida útil incluso en condiciones exigentes.

Usos

Este producto se utiliza principalmente para proteger superficies expuestas a condiciones agresivas, como maquinaria agrícola, vehículos de transporte, implementos de trabajo y equipos industriales. Es ideal para procesos de mantenimiento preventivo, conservación de flotas y protección temporal durante almacenamiento o traslado.

Características

El producto se presenta como un líquido blanco con olor característico, pH 7,5 en solución al 1 %, densidad de 1,080 g/cm³ y es soluble en agua. Su formulación acrílica le otorga alta resistencia, excelente adhesividad y un acabado brillante. Se aplica mediante pulverizador de alto caudal, permitiendo una cobertura uniforme y eficaz.

Aplicaciones

Se aplica sobre todo tipo de superficies, excepto vidrio. Es especialmente indicado para carrocerías de camiones, ómnibus, tractores, cosechadoras y otros vehículos, así como implementos agrícolas como arados y cultivadoras. Puede utilizarse tanto en superficies pintadas como sin pintar, adaptando la dilución según el caso.

Beneficios

Ofrece una protección superior frente a agentes químicos y ambientales, prolongando la vida útil de las superficies tratadas. Su aplicación es rápida y sencilla, lo que reduce tiempos de mantenimiento. La posibilidad de dilución en superficies pintadas lo hace versátil y económico. Su acabado brillante mejora la estética del equipo protegido, y su resistencia permite mantener la protección por períodos prolongados.

Importante, a tener en cuenta

No debe aplicarse sobre vidrio. En superficies sin pintura, se aplica puro; en superficies pintadas, debe diluirse en una proporción de 1:8 con agua. Es fundamental que la superficie esté limpia, seca y libre de grasa, aceite o polvo antes de aplicar. Se recomienda evitar el contacto con agua durante al menos 30 minutos después de la aplicación. En superficies pintadas, reaplicar cada 45 días. Para remover el producto, lavar con agua y jabón neutro.

proteprotector de superficiesctor de superficies

Aspecto Líquido
Color Característico
pH de solución 1% 7,5
Densidad 1,080 g/cm³
Solubilidad Soluble en agua
Modo de usos Limpie y seque la superficie, garantizando que la misma esté libre de aceite, grasa, suciedad y polvo. Superficies sin pintura: Aplique el pruducto puro, utilizando un pulverizador de alto caudal de abajo hacia arriba. Para remover el producto lave la superfície con agua y jabón neutroSuperficies con pintura: 3 Diluya el producto en agua en una proporción de 1:8 y aplique utilizando un pulverizador de alto caudal de abajo hacia arriba. Deje secar por un mínimo de 30 minu tos, evitando el contacto con agua du rante ese periodo. Reaplique el produto cada 45 dias, diluído en una proporción de 1:8. Para remover el producto lave la super ficie con agua y jabón neutro.

También te puede interesar

También te puede interesar