UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET CINCELES PLASTICOS - 2PZ

Código 90714 541 225 | Peso 0.18Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de cinceles plásticos de 2 piezas con cuchillas reemplazables, diseñado para eliminar adhesivos y suciedad sin dañar las superficies.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 146.044,58
$ 71.390,00 Precio sin impuestos nacionales
51% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set de cinceles plásticos incluye dos herramientas con cuchillas reemplazables fabricadas en polioximetileno, un material resistente y de baja abrasividad. Los mangos están construidos en plástico de un solo componente, ofreciendo una estructura liviana y ergonómica. Su diseño está pensado para trabajos de limpieza delicados, donde se requiere precisión sin comprometer la integridad de la superficie tratada.

Usos

Se utiliza para la remoción cuidadosa de adhesivos, restos de suciedad, pegamentos o residuos en superficies sensibles. Es ideal para tareas de mantenimiento, limpieza técnica y preparación de superficies en procesos industriales o comerciales.

Características

El set incluye dos cinceles con cuchillas reemplazables de polioximetileno, un material que permite trabajar con bajo riesgo de rayadura. Los mangos están fabricados en plástico de un componente, lo que brinda ligereza y resistencia. Las cuchillas tienen un ancho de 22 mm y longitudes de 70 mm y 50 mm respectivamente, con longitudes totales de 200 mm y 155 mm.

Aplicaciones

Puede aplicarse en talleres mecánicos, industrias metalúrgicas, comercios, empresas de limpieza profesional, gomerías, líneas de producción, mantenimiento de flotas, y otros entornos donde se requiera limpieza sin rayaduras en superficies como carrocerías, vidrios, plásticos, metales pintados o lacados.

Beneficios

Ofrece una solución práctica y segura para eliminar residuos sin dañar las superficies. Su diseño ergonómico facilita el manejo prolongado sin fatiga. La posibilidad de reemplazar las cuchillas extiende la vida útil del producto, lo que representa una ventaja económica y funcional frente a herramientas convencionales.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda evitar el uso sobre superficies calientes o en movimiento, y almacenar en lugares secos y libre de luz solar para preservar la integridad del plástico.

También te puede interesar

También te puede interesar