
Se utiliza para aplicar, distribuir o retirar materiales como masillas, adhesivos, selladores, vinilos o residuos en procesos de reparación, mantenimiento, limpieza o preparación de superficies. Es útil en talleres, líneas de producción, mantenimiento de flotas y trabajos de carrocería.
Fabricada en plástico resistente. Dimensiones: 174 mm de largo x 20 mm de ancho. Peso: 0,03 kg. Diseño plano y liviano para uso manual.
Aplicable sobre superficies metálicas, plásticas, pintadas o vidriadas, como carrocerías, parabrisas, paneles, interiores de vehículos, maquinaria y equipos industriales.
No daña ni raya las superficies. Liviana y fácil de manipular. Ideal para trabajos de precisión. Reutilizable y resistente al desgaste. Versátil para múltiples tipos de materiales y tareas.
No utilizar sobre superficies calientes o con productos químicos que puedan deformar el plástico. Limpiar después de cada uso para prolongar su vida útil. No aplicar fuerza excesiva que pueda quebrar la herramienta.
| Código | Descripción | Largo (mm) | Ancho (mm) | Peso (kg) |
| 90714 58 504 | Espátula plástica | 174 | 20 | 0.03 |