Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CUTTER ZEBRA DE SEGURIDAD

Código 90715 66 013 | Peso 0.22Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Cutter de seguridad ZEBRA® con hoja bi-metálica y sistema de retracción automática, diseñado para minimizar riesgos en tareas de corte.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 40.043,74 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El cutter de seguridad ZEBRA® cuenta con una hoja trapezoidal bi-metálica que se retrae automáticamente mediante un resorte retráctil, lo que reduce significativamente el riesgo de cortes accidentales. Su diseño ergonómico incorpora un mango de dos componentes con superficie antideslizante, ofreciendo mayor comodidad y seguridad durante el uso. El sistema de cambio de hoja es rápido y no requiere herramientas, gracias al contenedor magnético integrado. Además, incluye un compartimiento interno para almacenar hasta cinco hojas de repuesto, optimizando la organización y disponibilidad de recambios.

Usos

Ideal para tareas de corte en líneas de producción, mantenimiento industrial, embalaje, logística, pañoles, talleres metalúrgicos y mecánicos. También se utiliza en procesos de apertura de cajas, corte de plásticos, cartón, film y otros materiales de embalaje.

Características

Largo total de 170 mm. Hoja trapezoidal bi-metálica con retracción automática por resorte. Mango ergonómico de dos componentes con grip antideslizante. Contenedor magnético para cambio rápido de hoja sin herramientas. Compartimiento interno para almacenar hasta cinco hojas de repuesto. Incluye una hoja Art. 90715 66 02.

Aplicaciones

Se aplica sobre materiales como cartón, plástico, film, papel, cintas de embalaje y otros elementos utilizados en procesos de empaque, logística y mantenimiento. Apto para superficies planas y flexibles.

Beneficios

Mayor seguridad para el operario gracias a la retracción automática de la hoja. Cambio de hoja rápido y sin herramientas, lo que reduce tiempos de parada. Diseño ergonómico que mejora la comodidad en uso prolongado. Almacenamiento integrado de repuestos que facilita la reposición inmediata. Construcción robusta y confiable para entornos industriales exigentes.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar