Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CUCHILLA TRAPEZ.BIMET.(Pr.Uni-Embx10

Código 90715 66 02 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Cuchillas bi-metal ZEBRA® de alta seguridad, flexibles y con triple durabilidad frente a hojas convencionales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 2.325,62 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las cuchillas bi-metal ZEBRA® representan una nueva generación en filos de seguridad, diseñadas para ofrecer máxima resistencia y eficiencia en trabajos industriales. Su construcción bi-metálica les otorga una durabilidad tres veces superior a las cuchillas tradicionales, siendo irrompibles en condiciones normales de uso. Además, su diseño flexible permite que puedan doblarse sin perder funcionalidad, lo que las convierte en una herramienta versátil y segura. Están pensadas para brindar mayor economía y eficiencia en tareas repetitivas o exigentes.

Usos

Estas cuchillas se utilizan en tareas de corte intensivo dentro de líneas de producción, mantenimiento industrial, embalaje, logística, talleres metalúrgicos y mecánicos. Son especialmente útiles en procesos donde se requiere alta seguridad y durabilidad, como el corte de materiales resistentes o en condiciones de trabajo exigentes.

Características

Cuchillas bi-metálicas con diseño flexible. Irrompibles en condiciones normales de trabajo. Seguridad extrema en el uso. Durabilidad tres veces superior a las cuchillas convencionales. Aptas para doblarse sin perder funcionalidad. Marca ZEBRA® con garantía de calidad.

Aplicaciones

Se aplican en trabajos específicos que requieren cuchillas de alta resistencia y flexibilidad. Son compatibles con cutters de seguridad que acepten hojas trapezoidales bi-metálicas. Ideales para cortar cartón, film, plásticos, cintas de embalaje y otros materiales utilizados en procesos industriales y logísticos.

Beneficios

Mayor vida útil que reduce la frecuencia de reemplazo. Seguridad reforzada para el operario. Flexibilidad que permite adaptarse a diferentes tipos de corte. Ahorro económico por su durabilidad. Eficiencia en el trabajo gracias a su rendimiento superior.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar