Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CUTTER ZEBRA 170 MM - C/BLOQUEO

Código 90715 66 015 | Peso 0.23Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cutter de seguridad Zebra con sistema de bloqueo, hoja bi-metálica ajustable y diseño ergonómico para trabajos industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 82.698,66 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El cutter Zebra con bloqueo está diseñado para brindar seguridad y eficiencia en tareas de corte. Posee una hoja trapezoidal bi-metálica completamente retráctil, con tres posiciones ajustables que permiten adaptar el corte según la necesidad del trabajo. El cambio de hoja se realiza en segundos sin necesidad de herramientas, gracias al sistema de contenedor magnético. Su mango ergonómico de dos componentes con superficie antideslizante mejora el agarre y la comodidad durante el uso prolongado. Además, cuenta con un compartimiento interno para almacenar hasta cinco hojas de repuesto, optimizando la disponibilidad de recambios. El producto lleva el sello de calidad "Zebra Quality", que garantiza su confiabilidad en entornos exigentes.

Usos

Se utiliza en tareas de corte en líneas de producción, mantenimiento industrial, embalaje, logística, talleres metalúrgicos y mecánicos. Es ideal para procesos que requieren precisión y seguridad, como apertura de cajas, corte de cartón, film, plásticos y otros materiales de empaque.

Características

Largo total de 170 mm. Hoja trapezoidal bi-metálica con tres posiciones ajustables y retracción completa. Sistema de cambio rápido de hoja sin herramientas mediante contenedor magnético. Mango ergonómico de dos componentes con grip antideslizante. Compartimiento interno para cinco hojas de repuesto. Incluye una hoja. Sello de calidad "Zebra Quality".

Aplicaciones

Aplicable sobre materiales como cartón, film plástico, papel, cintas de embalaje y otros elementos utilizados en procesos de empaque y mantenimiento. Apto para superficies flexibles y planas.

Beneficios

Mayor seguridad gracias a la retracción completa de la hoja. Versatilidad en el corte por sus tres posiciones ajustables. Cambio de hoja rápido sin herramientas, lo que reduce tiempos de parada. Diseño ergonómico que mejora la comodidad y el control. Almacenamiento integrado de repuestos que facilita la reposición inmediata. Calidad garantizada por el sello Zebra.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar