Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT DE 4 ESPÁTULAS PLÁSTICAS

Código 80714 58 322 | Peso 0.08Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Kit de espátulas plásticas fabricadas en policarbonato, con superficie lisa que no daña las piezas. Incluye cuatro unidades de diferentes formas y tamaños, ideales para trabajos de desmontaje sin dañar componentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 34.491,05 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El juego de espátulas plásticas de 4 piezas está diseñado para tareas de desmontaje en vehículos. Fabricadas en policarbonato, un material resistente y liviano, cada espátula posee una superficie lisa que evita rayaduras o daños en las piezas a retirar. El kit incluye cuatro espátulas con distintas formas y medidas, lo que permite adaptarse a diversas situaciones de trabajo, tanto en el interior como en el exterior del vehículo.

Usos

Estas espátulas se utilizan principalmente para desmontar componentes sin dañar ni rayar las superficies. Son ideales para trabajos de mantenimiento, reparación o instalación en el sector automotriz, como la extracción de molduras, paneles, clips, grampas y marcos de estéreos.

Características

Fabricadas en policarbonato, las espátulas tienen una superficie lisa que protege las piezas durante el desmontaje. El kit incluye cuatro espátulas con diferentes formas y medidas: 18 mm, 25 mm, 115 mm y 200 mm, lo que permite una amplia versatilidad en su uso.

Aplicaciones

Se aplican sobre superficies plásticas, metálicas o pintadas, especialmente en el interior y exterior de vehículos. Son útiles para remover piezas delicadas sin generar marcas, como tapizados, molduras, paneles de puertas y accesorios exteriores.

Beneficios

Ofrecen una solución práctica y segura para desmontar piezas sin dañar ni rayar la pintura o los componentes. Su diseño ergonómico facilita el uso, y la variedad de formas permite adaptarse a distintos tipos de piezas y espacios reducidos. Son una alternativa eficiente frente a herramientas metálicas que pueden dañar las superficies.

Importante, a tener en cuenta

No se recomienda utilizar estas espátulas en tareas que requieran fuerza excesiva o sobre superficies extremadamente duras, ya que podrían deformarse. Se deben almacenar en lugares secos y protegidos del sol para conservar sus propiedades.

También te puede interesar

También te puede interesar