Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE DOS SACA GRAMPAS

Código 90714 34 56 | Peso 0.60Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de saca grampas y clips, compuesto por dos piezas diseñadas para facilitar la extracción segura y eficiente en distintos entornos de trabajo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 312.075,94
$ 95.590,00 Precio sin impuestos nacionales
69% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye dos herramientas específicas para remover grampas y clips: una versión corta para accesos directos y una versión larga para zonas de difícil alcance. La cuchilla cuenta con una apertura especial de 6 y 9 mm que permite proteger los clips durante su extracción. Están fabricadas en acero CR-V, con acabado en óxido negro para mayor resistencia a la corrosión, y poseen mangos ergonómicos de dos componentes que mejoran el agarre y la comodidad durante el uso.

Usos

Se utilizan para la remoción de grampas y clips en tareas de mantenimiento, reparación y montaje, tanto en el ámbito automotriz como en aplicaciones mecánicas generales y domésticas.

Características

El set incluye dos herramientas con cuchillas de apertura especial (6/9 mm), una pala corta de 135 mm y una larga de 390 mm. Están construidas en acero CR-V con acabado en óxido negro, y cuentan con mangos ergonómicos de dos componentes que aseguran un uso cómodo y seguro.

Aplicaciones

Son ideales para talleres mecánicos, líneas de producción, mantenimiento automotriz, trabajos en carrocerías, y tareas de reparación en el hogar, donde se requiera extraer grampas o clips sin dañarlos.

Beneficios

Permiten acceder fácilmente a grampas y clips en lugares cercanos o de difícil acceso, protegiendo las piezas durante la extracción. Su construcción robusta garantiza durabilidad, mientras que el diseño ergonómico mejora la experiencia de uso, reduciendo la fatiga en trabajos prolongados.

Importante, a tener en cuenta

Estas herramientas deben utilizarse exclusivamente para la remoción de grampas y clips. Se recomienda mantenerlas fuera del alcance de los niños y utilizar protección personal adecuada durante su uso para evitar lesiones.

Datos técnicos

Abertura mm Longitud de la pala mm Longitud total mm Código
6 / 9 135 248 90714 34 56
6 / 9 390 506 90714 34 56

También te puede interesar

También te puede interesar