Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLACA INSONORIZANTE (1 U.= 4 placas)

Código 90890 100 070 | Peso 13.44Kg. | Vto. 06/02/2027
Embalaje de 1 unidades
Placas insonorizantes autoadhesivas para vehículos, diseñadas para reducir ruidos por vibración y corrientes de aire. Buena maleabilidad en caliente y fácil aplicación.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 550.294,69 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las placas insonorizantes autoadhesivas Würth están diseñadas para trabajos de reparación, pruebas de sonido e insonorización de chasis y paneles en vehículos. Cada placa mide 100 cm x 50 cm y se comercializan en paquetes que contienen 4 unidades. Están pensadas para proteger el interior del vehículo contra ruidos provocados por vibraciones y corrientes de aire. Además, pueden utilizarse para rizar y reforzar paneles de piso. Su buena maleabilidad en tibio permite una aplicación sencilla y efectiva, especialmente cuando se utiliza calor para facilitar el moldeado y adherencia.

Usos

Se utilizan en tareas de reparación y acondicionamiento acústico de vehículos, especialmente en zonas como el chasis, paneles de puertas, pisos y otros sectores donde se busca reducir el ruido interno. También son útiles en pruebas de sonido y en la mejora del confort acústico en cabinas.

Características

Placas autoadhesivas de 100 cm x 50 cm, con buena maleabilidad al aplicar calor. Se presentan en paquetes 4 unidades. Protegen contra ruidos por vibración y corrientes de aire.

Aplicaciones

Se aplican sobre superficies metálicas o plásticas del vehículo, como paneles de piso, chasis, puertas y zonas propensas a vibraciones. Son ideales para reforzar estructuras y mejorar el aislamiento acústico en automóviles, utilitarios, camiones y maquinaria de transporte.

Beneficios

Mejoran el confort acústico del vehículo, reduciendo significativamente los ruidos molestos. Su aplicación es sencilla gracias al adhesivo incorporado y la posibilidad de moldearlas con calor. Permiten reforzar paneles sin necesidad de herramientas especiales, lo que agiliza los trabajos de mantenimiento y reparación.

Importante, a tener en cuenta

Para una correcta aplicación, se recomienda colocar el papel adhesivo sobre el panel, calentar con pistola de aire o secador, retirar poco a poco el papel trasero, presionar la placa y volver a aplicar calor para asegurar la adherencia. La maleabilidad mejora al aplicar calor, lo que facilita el moldeado sobre superficies irregulares.

También te puede interesar

También te puede interesar