Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PROTECTOR ANTIGRAVILLA NEGRO 1 LITRO

Código 90892 075 002 | Peso 1.23Kg. | Vto. 01/07/2027
Embalaje de 1 unidades
Protector antigravilla negro en presentación de 1 litro, formulado para proteger carrocerías contra impactos, corrosión, vibraciones y agentes externos como agua, sal, aceite y combustible.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 105.962,12
$ 52.030,00 Precio sin impuestos nacionales
51% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El protector antigravilla negro mate de 1 litro, código 90892 075 002, está formulado a base de caucho sintético con solventes. Crea una capa fuerte, flexible y resistente a los golpes de piedra, con propiedades anticorrosivas, insonorizantes y antivibración. No contiene asfalto ni betún, no produce neblina, no escurre ni gotea, y puede recubrirse con cualquier laca acrílica. Cumple con la norma VOC (2004/42/EC/II B, categoría e). Su aplicación se realiza en capas de 100 μm, con un rendimiento de 3,5 m² por litro. Se aplica a una presión de 2 a 4 bares, con un tiempo de secado de 40 a 60 minutos a 20°C. El producto debe almacenarse en envase cerrado entre 15°C y 25°C.

Usos

Se utiliza para proteger y retocar partes bajas de carrocerías, guardabarros, estribos, spoilers y compartimientos de motor. Es ideal para trabajos de reparación, mantenimiento y reacondicionamiento de vehículos, tanto en talleres como en líneas de producción.

Características

Color negro mate, base de caucho sintético con solventes, espesor de capa de 100 μm, rendimiento de 3,5 m² por litro, presión de aplicación entre 2 y 4 bares, contenido de VOC de 840 g/l, tiempo de secado de 40 a 60 minutos a 20°C, temperatura de aplicación entre 15°C y 25°C. Elasticidad permanente, alta resistencia a la abrasión, efecto antivibración, protección anticorrosiva, no contiene asfalto ni betún.

Aplicaciones

Tiene excelente adherencia sobre múltiples superficies como laminados y masillas de poliéster, imprimaciones epoxi y acrílicas 2K, acero, aluminio, acero inoxidable, superficies recubiertas de zinc, wash primer y plásticos. Se recomienda preparar cada superficie según el tipo de material para asegurar una correcta adhesión.

Beneficios

Ofrece una protección integral contra impactos, vibraciones y agentes corrosivos. Su fórmula permite una aplicación limpia, sin escurrimientos ni neblina, y puede ser recubierta con lacas acrílicas. Su elasticidad y adherencia aseguran una cobertura duradera en diversas superficies, incluso en condiciones exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Se puede aplicar directamente sobre acero sin una capa superior o esmalte. Las superficies deben ser correctamente desengrasadas, lijadas y preparadas según el tipo de material. Se recomienda aplicar entre 2 y 3 capas, dejando entre 5 y 10 minutos entre cada una. Para recubrir con barniz, esperar al menos 1 hora después de la última capa. Utilizar desengrasantes potentes en paneles plásticos para eliminar residuos de silicona.

Datos técnicos

Base Caucho sintético a base de plástico que contiene solventes
Color Negro mate
Espesor de capas 100 μm
Rendimiento 3,5m2 en capa de 100μm
Presión de aplicación 2 a 4 bares
VOC 840 g/l (Directiva Europea (2004/42/EC/II B))
Tiempo de secado 40 a 60 min.
Temperatura de aplicación 20°C
Almacenamiento Envase cerrado herméticamente a 15 a 25°C

También te puede interesar

También te puede interesar