Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PROTECTOR DE ZOCALOS AEROSOL 500ML

Código 90892 075 250 | Peso 0.55Kg. | Vto. 17/04/2027
Embalaje de 1 unidades
Pintura Protector de bajos en aerosol de 500 ml con base de goma, diseñado para restaurar textura y brindar protección contra impactos y corrosión en las partes bajas de las carrocerías de vehículos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 108.613,23
$ 64.130,00 Precio sin impuestos nacionales
41% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El protector de bajos en spray, es una pintura de recubrimiento con base de caucho, formulada para brindar protección y acabado texturizado en zonas expuestas de vehículos. Su presentación en aerosol permite una aplicación práctica y controlada. Es repintable con pinturas 1K, 2K, base agua o base solvente, y puede barnizarse luego de 30 minutos. Tiene excelente adherencia, rápida formación de piel, resistencia a rayones y es apto para secado en horno breve entre 40 y 60°C. Una vez seco, puede lijarse fácilmente. La aplicación óptima se realiza a una temperatura de entre 15°C y 25°C, a una distancia de 30 cm y con una presión de 3 bares.

Usos

Se utiliza para reparaciones y restauración de la textura original en carrocerías, así como para protección contra golpes de piedras, corrosión y ruidos. Es ideal para trabajos de mantenimiento y reacondicionamiento en talleres de chapa y pintura, flotas de transporte, vehículos particulares y maquinaria pesada.

Características

Base de caucho, color negro, densidad de 0,83 g/cm³ a 20°C, temperatura máxima de aplicación 25°C, distancia de aplicación entre 20 y 30 cm, presión de aplicación de 3 bares, tiempo de secado de 1 hora y barnizable luego de 30 minutos. Compatible con repintado dentro de las 24 horas, previa limpieza y lijado. No se mezcla con thinner, agua ni pintura.

Aplicaciones

Está indicado para guardabarros frontales y laterales, faldones, torretas de amortiguador, paragolpes, cavidades de ruedas y chasis de autos, camiones y colectivos. También se puede usar como tratamiento antirruido en zonas expuestas del vehículo.

Beneficios

Ofrece una protección efectiva contra impactos y corrosión, con excelente adherencia y resistencia a rayones. Su formato en aerosol facilita la aplicación en zonas difíciles y permite regular la textura según distancia y presión. Es compatible con múltiples sistemas de pintura y puede barnizarse, lo que lo hace versátil para distintos procesos de reparación.

Importante, a tener en cuenta

No debe aplicarse en juntas, motores, sistemas de transmisión o frenos. Después de cada uso, se recomienda colocar el envase boca abajo y rociar hasta vaciar la válvula. La superficie debe estar limpia, seca y libre de óxido y polvo. Se aconseja aplicar una primera capa fina para mejorar la adhesión, dejar evaporar y luego aplicar el grosor deseado. El producto debe almacenarse entre 5°C y 35°C en lugar seco y templado, lejos de fuentes de calor o fuego.

Datos técnicos

Base Caucho
Color Negro
Densidad 0.83 g/cm3 / at 20°C
Temperatura máxima de aplicción 25° C
Distancia de aplicación 20 - 30 cm
Presión de aplicación 3 bares
Tiempo de secado 1hs 30 min (a 20° C y 65% humedad relativa)
Almacenamiento Mantener almacenado dentro de 5 a 35°C

También te puede interesar

También te puede interesar