UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BUMPER TEXTUPLAST NEGRO 1 LITRO

Código 90892 075 022 | Peso 1.06Kg. | Vto. 01/08/2026
Embalaje de 1 unidades
Pintura texturizante termoplástica monocomponente de alta calidad, especialmente formulada para acabados en paneles plásticos de carrocería.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 125.987,62 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pintura para paragolpes de autos negra, es una pintura texturizante termoplástica monocomponente que permite restaurar la textura original del plástico en piezas de carrocería. Su fórmula ofrece excelente cobertura, resistencia a rayaduras y muy buena adherencia a primers. Está diseñado para aplicación sobre polipropileno (PP) y otros plásticos automotrices. Se mezcla con thinner en proporciones del 50 al 60% (por cada 100 ml de producto, agregar 50-60 ml de thinner). La viscosidad de pulverización se verifica con copa Ford, debiendo vaciarse entre 17 y 20 segundos a 20°C. Se recomienda aplicar entre 1 y 2 capas con pistola convencional o HVLP, utilizando boquillas de 1,3 a 1,4 mm y presión de 2 a 2,5 bares. La formación de piel ocurre a los 15 minutos y el secado total a las 2 horas, ambos a 20°C.

Usos

Se utiliza para restaurar y proteger superficies plásticas de vehículos, especialmente en trabajos de reparación estética y reacondicionamiento de carrocerías. Ideal para cubrir pequeños defectos y recuperar la textura original de piezas como paragolpes, molduras y paneles plásticos.

Características

Color negro, rendimiento de 11 m² con capas de 20 μm, formación de piel en 15 minutos, secado final en 2 horas a 20°C, contenido de VOC de 697 g/l. Se aplica a temperatura ambiente (20°C), con mezcla de thinner al 50-60%. La superficie debe estar desengrasada, opacada con manta abrasiva (G600 o G320 según el estado), y libre de silicona. Se recomienda calentar el sustrato a 50°C antes de aplicar.

Aplicaciones

Está especialmente recomendada para restaurar la textura original del plástico y cubrir pequeños defectos superficiales, proporcionando un acabado fino y uniforme. Su uso es adecuado para aplicaciones automotrices, donde se requiere un acabado estético y resistente en componentes plásticos de vehículos.

Beneficios

Ofrece un acabado fino y uniforme, con excelente cobertura y resistencia a rayaduras. Su rápida formación de piel y secado permiten optimizar tiempos de trabajo. La textura que genera ayuda a disimular imperfecciones superficiales y recuperar el aspecto original de las piezas plásticas. Su buena adherencia a primers y compatibilidad con distintos plásticos lo hacen versátil para múltiples aplicaciones.

Importante, a tener en cuenta

La superficie debe estar correctamente preparada: desengrasada, opacada y libre de silicona. Se recomienda trabajar en ambientes bien ventilados y evitar fuentes de calor intenso o exposición directa al sol. El producto debe almacenarse entre 15°C y 25°C, en envase cerrado, en lugar seco y templado. La temperatura del producto y del sustrato deben ser iguales al momento de la aplicación. No aplicar sobre superficies sin imprimar.

También te puede interesar

También te puede interesar