Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE 11 ESPATULAS PLASTICAS

Código 90714 580 100 | Peso 0.63Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 11 espátulas plásticas flexibles para montaje y desmontaje de molduras, con estuche de lona para transporte.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 89.233,87 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El set de espátulas plásticas de Würth incluye 11 piezas flexibles diseñadas para facilitar el montaje y desmontaje de molduras y componentes interiores de vehículos. Las espátulas están fabricadas en poliamida reforzada con fibra de vidrio, lo que les otorga alta resistencia y flexibilidad. Su diseño ancho permite reducir el esfuerzo de apalancamiento, evitando daños en las superficies. El set se presenta en un estuche de lona, ideal para mantener las herramientas organizadas y facilitar su transporte. Es un conjunto versátil que se adapta a distintos tipos de piezas y vehículos.

Usos

Se utiliza para desmontar molduras, tapizados, consolas, paneles de control, paneles de puertas y otros componentes interiores sin dañarlos. Es ideal para tareas de mantenimiento, reparación, instalación de accesorios y trabajos de detailing.

Características

Conjunto de 11 piezas. Material: poliamida reforzada con fibra de vidrio. Ancho de la pieza más grande: 60 mm. Ancho de la pieza más pequeña: 20 mm. Incluye estuche de lona.

Aplicaciones

Aplicable en automóviles, motos, autobuses, camiones livianos y camiones de servicio pesado. Compatible con superficies plásticas, metálicas, pintadas o tapizadas.

Beneficios

Permite desmontar piezas sin rayar ni dañar superficies. Alta resistencia y flexibilidad. Diseño ergonómico que reduce el esfuerzo. Versátil para múltiples tipos de vehículos y componentes. Fácil de transportar y almacenar gracias al estuche incluido.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar sobre superficies calientes o con productos químicos que puedan afectar el material. Limpiar después de cada uso para prolongar la vida útil. Verificar que la espátula elegida se adapte correctamente a la pieza a desmontar para evitar daños.

Datos Técnicos

Código Descripción Material Ancho máx. (mm) Ancho mín. (mm) Cantidad de piezas
90714 580 100 Set de espátulas plásticas 11 piezas Poliamida reforzada con fibra de vidrio 60 20 11

También te puede interesar

También te puede interesar