UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

VENTOSA MULTIFUNCION TIPO PISTOLA

Código 90715 58 015 | Peso 0.18Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Ventosa de succión rapida, industrial diseñada para manipular objetos mediante vacío, ideal para tareas que requieren fijación temporal sin dañar superficies.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 132.121,11 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La ventosa de succión cuenta con un disco de 70 mm de diámetro y una capacidad de carga de hasta 8 kg, permitiendo una sujeción firme y segura en superficies lisas. Fabricada con materiales resistentes, su diseño compacto y liviano —con un peso de 130 g— facilita su uso en entornos industriales, talleres y líneas de producción. Su funcionamiento se basa en la generación de vacío al presionar el disco contra la superficie, creando una fuerza de sujeción efectiva sin necesidad de herramientas adicionales.

Usos

Se utiliza para levantar, posicionar o fijar temporalmente piezas, paneles, vidrios, chapas u otros elementos planos durante procesos de montaje, mantenimiento, inspección o manipulación. Es especialmente útil en tareas donde se requiere evitar marcas o daños en la superficie.

Características

Capacidad de carga de 8 kg, disco de succión de 70 mm de diámetro, peso de 130 g. Diseño ergonómico y compacto que permite una manipulación sencilla y segura.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies lisas y no porosas como vidrio, metal, plástico, cerámica o superficies pintadas. Ideal para trabajos en talleres de chapa y pintura, vidrierias, fabricantes de aberturas, líneas de producción, mantenimiento industrial y montaje de estructuras.

Beneficios

Ofrece una solución rápida y segura para la sujeción temporal sin necesidad de perforaciones ni adhesivos. Su bajo peso y tamaño permiten transportarla fácilmente y utilizarla en espacios reducidos. Reduce el riesgo de dañar superficies delicadas, lo que la convierte en una herramienta confiable para trabajos precisos.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar