Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SACA GRAMPA TIPO PINZA 245X85MM

Código 90714 58 500 | Peso 0.21Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Pinza saca grampas de 245 x 85 mm para extracción precisa y segura de grampas en trabajos automotrices e industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pinza saca grampas tipo tenaza de Würth está diseñada para facilitar la extracción de grampas en tareas de desmontaje de paneles, tapizados, molduras y componentes fijados por presión. Con una longitud de 245 mm y una apertura de 85 mm, permite acceder con precisión a zonas estrechas y aplicar fuerza controlada para liberar las grampas sin dañar las superficies. Su diseño robusto y ergonómico asegura un agarre firme y cómodo, ideal para uso intensivo en talleres y líneas de producción.

Usos

Se utiliza para remover grampas de fijación en interiores de vehículos, paneles, tapizados, revestimientos y componentes plásticos o metálicos. Es ideal para tareas de mantenimiento, reparación, desmontaje y preparación de superficies.

Características

Dimensiones: 245 mm de largo x 85 mm de apertura. Diseño tipo tenaza. Fabricada para uso profesional. Punta diseñada para facilitar la extracción sin dañar la grampa ni la superficie.

Aplicaciones

Aplicable sobre grampas utilizadas en carrocería, habitáculo, sistemas de fijación de paneles, tapizados y revestimientos en vehículos livianos, utilitarios, maquinaria y equipos industriales.

Beneficios

Permite extraer grampas de forma rápida y segura. Reduce el riesgo de dañar componentes. Mejora la eficiencia del operario. Diseño cómodo para uso prolongado. Alta durabilidad en entornos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente sobre grampas compatibles con el diseño de la pinza. No aplicar fuerza excesiva para evitar daños en la herramienta o en la superficie de trabajo. Mantener limpia y lubricada para prolongar su vida útil.

Datos Técnicos

Código Descripción Largo (mm) Apertura (mm)
90714 58 500 Saca grampa tipo pinza 245 85

También te puede interesar

También te puede interesar