
Se utiliza para la eliminación de selladores, antigravillas, cordones de poliuretano, juntas, restos de carbonilla, silicona, adhesivos, stickers y suciedad incrustada. Es ideal para trabajos de mantenimiento, limpieza industrial, reparación de carrocerías, cambio de cristales, y preparación de superficies en carpinterías de aluminio.
El set incluye un mini scraper, un scraper multipropósito, una cuchilla raspadora retráctil, scrapers plásticos de 19 x 255 mm y 22 x 255 mm, y un scraper extendido que contiene una cuchilla plástica y una de acero dentro del mango. Además, incorpora 9 cuchillas plásticas y 9 cuchillas de acero para scraper. Cada herramienta está diseñada para tareas específicas, permitiendo una adaptación precisa al tipo de trabajo y superficie.
Este set se aplica en talleres de carrocería, talleres de parabrisas, talleres mecánicos, carpinterías de aluminio, y áreas de mantenimiento general. Las herramientas están diseñadas para trabajar sobre superficies metálicas, plásticas, vidrios, adhesivos, recubrimientos y selladores.
La variedad de herramientas y cuchillas permite abordar múltiples tareas con un solo set, optimizando tiempo y recursos. Su diseño ergonómico y funcional facilita el trabajo en espacios reducidos o de difícil acceso. La inclusión de cuchillas plásticas y metálicas permite trabajar sobre superficies delicadas o resistentes sin dañarlas. Es una solución integral para profesionales que requieren versatilidad y eficiencia.
Se recomienda utilizar la herramienta y cuchilla adecuada para cada tipo de superficie, especialmente en materiales delicados. Algunas cuchillas tienen bordes afilados, por lo que se debe usar con precaución extrema. No se especifican condiciones de almacenamiento, pero se sugiere mantener las piezas organizadas y protegidas para evitar deterioro o accidentes.
| Código | Descripción |
| 90714 663 101 | Mini scraper |
| 90714 663 201 | Scraper multipropósito |
| 90714 663 301 | 9 Cuchillas plásticas para scraper |
| 90714 663 401 | 9 Cuchillas de acero para scraper |
| 90714 663 501 | Cuchilla raspadora retráctil |
| 90714 663 801 | Scraper plástico 19 X 255mm |
| 90714 663 701 | Scraper plástico 22 X 255mm |
| 90714 663 601 | Scraper extendido + 1 cuchilla plástica + 1 cuchilla de acero dentro del mango |