Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REMOVEDOR DE CEMENTO 20L

Código 00893 037 920 | Peso 21.26Kg. | Vto. 21/11/2026
Embalaje de 1 unidades
Removedor de cemento concentrado en presentación de 20 litros, diseñado para eliminar incrustaciones de cemento y suciedades inorgánicas en superficies metálicas y herramientas sin dañar la pintura ni dejar manchas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 207.206,45 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Removedor de Cemento Würth 20 L es un producto de base ácida, formulado para remover incrustaciones de cemento, residuos de calcio, magnesio y tierra en superficies expuestas a trabajos de obra o mantenimiento industrial. Su fórmula incluye inhibidores de corrosión que protegen las superficies metálicas durante la limpieza. Puede aplicarse diluido o puro, según el nivel de suciedad, y ofrece un alto rendimiento en superficies externas de mezcladoras manuales y mecánicas, herramientas y otras áreas expuestas a residuos inorgánicos. No daña la pintura ni deja manchas si se utiliza correctamente.

Usos

Se utiliza en tareas de mantenimiento industrial, construcción, minería, transporte y talleres, donde se requiera remover restos de cemento, revoque o incrustaciones inorgánicas en equipos, herramientas o superficies metálicas. Es ideal para operarios de línea, personal de mantenimiento, jefes de pañol y revendedores de insumos técnicos que trabajan con maquinaria pesada o herramientas expuestas a suciedad de obra.

Características

Producto concentrado de base ácida, con inhibidores de corrosión. Puede diluirse hasta en una proporción de 1:10 según el grado de incrustación. Su rendimiento varía entre 10 m² y 20 m² por litro. No daña superficies metálicas ni pintura, y no deja manchas. Actúa en 2 a 3 minutos y permite limpieza mecánica o con agua a presión. Presentación en bidón de 20 litros.

Aplicaciones

Está indicado para mezcladoras manuales y mecánicas, herramientas de obra, superficies metálicas expuestas a residuos de cemento, revoque o tierra. Puede utilizarse en partes externas de maquinaria sin afectar la pintura ni la integridad del material.

Beneficios

Remueve rápida y eficazmente incrustaciones difíciles sin dañar las superficies tratadas. Su fórmula con inhibidores de corrosión lo hace seguro para uso en maquinaria metálica. Es versátil, de alto rendimiento y adaptable a distintos niveles de suciedad, lo que lo convierte en una solución económica y confiable para mantenimiento industrial. La presentación de 20 litros permite cubrir grandes superficies y optimizar el uso en entornos de trabajo intensivo.

Importante, a tener en cuenta

Al ser un producto ácido, requiere el uso obligatorio de elementos de protección personal: máscaras faciales para vapores de ácidos, guantes de PVC o goma y anteojos de seguridad. Debe aplicarse siguiendo las instrucciones de dilución y enjuague para evitar daños o reacciones adversas. No se recomienda su uso en interiores sin ventilación adecuada. Mantener fuera del alcance de niños y almacenar en lugar fresco y seco.

También te puede interesar

También te puede interesar