
Se utiliza para la extracción de alfombras, eliminación de residuos de pegamento, aplicación de masilla, limpieza de cilindros, raspado de superficies planas, y extracción de clavos o pasadores. Es ideal para tareas de mantenimiento, reparación, limpieza industrial y preparación de superficies.
La espátula tiene una longitud total de 235 mm, con una hoja de 75 mm de ancho y 100 mm de largo. Está fabricada en acero inoxidable AISI 420, con espesor de 1,8 mm. El mango es de dos componentes, ergonómico, antideslizante y con amortiguación de golpes. Incluye tapón de impacto para uso con martillo, ojo para extracción de clavos y pasadores, punta para limpieza de ranuras, y forma semi-circular para limpieza de rodillos o tuberías.
Puede aplicarse sobre superficies planas como pisos, paredes, cilindros, rodillos, tuberías, ranuras y zonas con adhesivos o masillas. Es apta para uso en talleres, obras, mantenimiento de flotas, líneas de producción, y entornos industriales donde se requiera una herramienta robusta y versátil.
Ofrece múltiples funciones en una sola herramienta, lo que optimiza tiempo y espacio en el trabajo. Su resistencia a la corrosión y diseño robusto permiten un uso intensivo en condiciones exigentes. El mango ergonómico mejora la experiencia de uso, y el tapón de impacto permite aplicar fuerza sin dañar la herramienta. La posibilidad de trabajar sobre superficies planas y cilíndricas la convierte en una opción versátil y eficiente.
Aunque está diseñada para ser utilizada con martillo, no debe usarse como sustituto de un cincel en trabajos de cincelado. Se recomienda utilizarla según sus funciones específicas para evitar daños en la herramienta o en la superficie de trabajo. Mantenerla limpia y seca prolongará su vida útil.
| Código | Cantidad | Longitud total | Ancho de la hoja | Longitud de la hoja | Material hoja | Material mango |
| 90714 663 355 | 1 | 235 mm | 75 mm | 100 mm | Acero inoxidable AISI 420 | 2 componentes |