
Estas cuchillas se utilizan para raspar superficies, eliminar pintura, retirar adhesivos, limpiar vidrios y remover suciedad incrustada. Son ideales para tareas de mantenimiento, limpieza industrial, preparación de superficies y trabajos en talleres o carpinterías.
Las cuchillas están fabricadas en acero, lo que les otorga alta durabilidad y resistencia. El set incluye 9 unidades, con un peso total de 0,02 kg. Se presentan en una caja plástica transparente que facilita su transporte y almacenamiento.
Se aplican sobre superficies como vidrio, metal, cerámica, plástico y otras áreas donde se requiera una limpieza profunda sin comprometer la integridad del material. Son útiles en entornos industriales, talleres mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento de flotas, líneas de producción y también en el hogar.
Su material metálico garantiza una larga vida útil incluso en condiciones exigentes. La presentación en caja plástica permite mantenerlas organizadas y protegidas. Son compatibles con scrapers estándar y ofrecen versatilidad para múltiples aplicaciones, lo que las convierte en una opción práctica y eficiente.
Se recomienda utilizar las cuchillas únicamente con scrapers compatibles y en superficies adecuadas para evitar daños o accidentes. Por su filo, deben mantenerse fuera del alcance de niños y almacenarse correctamente para preservar su estado.
| Parámetro | Detalle |
| Código | 90714 663 401 |
| Peso | 0.02 Kg |
| Material | Acero |
| Cantidad | 9 unidades |
| Empaque | Caja plástica transparente |