Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SACAFILTROS A CADENA 76-170MM

Código 90714 57 142 | Peso 2.27Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Llave a cadena de 76 a 170 mm, diseñada para la extracción de filtros de aceite y aflojamiento de tuercas en aplicaciones industriales y automotrices.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La llave a cadena de 76-170 mm es una herramienta robusta y versátil, fabricada con cadena reforzada de acero al carbono medio (S45C), eje cromado Cr-Mo y mango recubierto en PVC. Su diseño permite sujetar y bloquear piezas de hasta 170 mm de diámetro, adaptándose a diversas formas y tamaños. Es especialmente útil para aflojar filtros, tuberías y poleas que se encuentren muy ajustadas o en condiciones de suciedad extrema, como en vehículos pesados o entornos industriales exigentes.

Usos

Se utiliza principalmente para la extracción de filtros de aceite, aflojamiento de tuercas, tuberías y poleas en tareas de mantenimiento mecánico, automotriz e industrial.

Características

Fabricada con cadena de acero al carbono medio (S45C), eje cromado Cr-Mo y mango recubierto en PVC. Posee un rango de diámetro exterior de 76 a 170 mm y una longitud total de 620 mm, lo que permite un agarre firme y seguro en múltiples aplicaciones.

Aplicaciones

Ideal para su uso en vehículos pesados, talleres mecánicos, líneas de producción, industrias metalúrgicas y entornos donde se manipulan piezas grasientas o de difícil acceso.

Beneficios

Ofrece un agarre confiable y adaptable a distintos diámetros, alta resistencia al desgaste gracias a sus materiales de calidad, y facilidad de uso en condiciones exigentes, lo que la convierte en una herramienta indispensable en tareas de mantenimiento pesado.

Modo de uso

1- La cadena se coloca alrededor del filtro, tubería o polea que se quiere extraer. 2- Se ajusta hasta que la cadena queda enrollada firmemente alrededor de este. 3- Se asegura con un anclaje dispuesto para esto. 4- Se afloja el filtro.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar equipo de protección adecuado durante su uso para evitar lesiones. No debe utilizarse sobre piezas eléctricas activadas.

Datos técnicos

Parámetro Detalle
Material Cadena Acero al carbono medio (S45C)
Material Eje Cr-Mo - Acabado cromado
Material Mango PVC
Rango del diámetro exterior 76 - 170 mm
Longitud total 620 mm

También te puede interesar

También te puede interesar