Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TAPON DE CARTER CONICO UNIVERSAL M12

Código 80243 108 012 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Tapón de carter cónico M12, fabricado en acero, ideal para recuperar roscas desgastadas en carteres de aluminio de autos y motos. Solución rápida y efectiva para evitar reemplazos costosos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 12.460,58
$ 7.476,59 Precio sin impuestos nacionales
40% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tapón de carter cónico M12 está diseñado específicamente para reparar roscas dañadas en carteres de aluminio, sin necesidad de mecanizar o reemplazar la pieza. Fabricado en acero con acabado zincado blanco, ofrece alta resistencia a la corrosión y durabilidad. Su rosca cónica especial permite rehacer la rosca durante la instalación, y su cabeza hexagonal de 16 mm facilita el trabajo con herramientas manuales. Se incluye una arandela para asegurar el cierre hermético. Este modelo M12 es especialmente compatible con vehículos como Peugeot, Toyota, Honda y diversas motos, siendo uno de los más utilizados en el mercado argentino.

Usos

Se utiliza para recuperar roscas desgastadas en carteres de aluminio, principalmente en autos y motos. Es ideal para talleres mecánicos, servicios de mantenimiento automotor y motocicletas, y operarios que realizan cambios de aceite. El modelo M12 es muy demandado por su compatibilidad con marcas populares y su facilidad de instalación.

Características

Fabricado en acero, con rosca cónica especial que rehace la rosca existente. Acabado zincado blanco para mayor resistencia a la corrosión. Cabeza hexagonal de 16 mm. Incluye arandela para sellado. Disponible en medidas M12, M14 y M16, siendo el M12 el más utilizado en motos y autos compactos.

Aplicaciones

Aplicable en carteres de aluminio de vehículos livianos y motocicletas. El tapón M12 se adapta a modelos de Peugeot, Toyota, Honda y motos, siendo una opción frecuente en mantenimiento preventivo y correctivo. Su diseño cónico permite rehacer la rosca sin necesidad de herramientas especializadas.

Beneficios

El tapón M12 permite una reparación rápida, económica y segura del carter. Evita reemplazos costosos o trabajos de soldadura. Su instalación es sencilla y puede realizarse con herramientas manuales comunes. Es reutilizable, y solo requiere cambiar la arandela en futuros servicios. Su compatibilidad con marcas populares lo convierte en una opción confiable y de alta rotación.

Importante, a tener en cuenta

Verificar el diámetro del tapón original y la marca/modelo del vehículo para seleccionar la medida correcta. El modelo M12 es compatible con Peugeot, Toyota, Honda y motos, pero se recomienda confirmar antes de instalar. La correcta colocación es responsabilidad del instalador. Seguir el procedimiento indicado para evitar fugas.

TAPON DE CARTER CONICO®

Medida Ø Llave hexagonal Principales Marcas Código
M12 16 mm Peugeot / Toyota / Honda / Motos 80243 108 012

También te puede interesar

También te puede interesar