Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BANDEJA RECOLECTORA ACEITE 11 LTS

Código 90891 400 008 | Peso 0.82Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Bandeja recolectora de aceite con capacidad de 11 litros, ideal para trabajos de mantenimiento automotriz.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 136.592,06 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La bandeja recolectora de aceite Würth está diseñada para facilitar la recolección de líquidos en tareas de mantenimiento vehicular. Fabricada en polietileno de alta densidad (HD-PE), ofrece una excelente resistencia a impactos y temperaturas extremas, desde -25°C hasta +100°C. Su diseño incluye manijas integradas para un transporte cómodo, pico de cierre roscado para evitar derrames, bordes elevados y sistema de drenaje. Viene equipada con un tapón de cárter y dos tubos extractores.

Usos

Se utiliza para recolectar aceites, combustibles como nafta y diésel, alcoholes, bases y otros líquidos relacionados con el mantenimiento de vehículos. Es apta tanto para uso profesional en talleres como para tareas domésticas.

Características

Cuenta con una capacidad de 11 litros y dimensiones de 545 x 415 x 150 mm. Está fabricada en HD-PE, un material plástico de alta resistencia. Soporta temperaturas entre -25°C y +100°C. Incluye tapón de cárter y tubos extractores para facilitar el drenaje.

Aplicaciones

Ideal para talleres mecánicos, estaciones de servicio, garajes particulares y cualquier entorno donde se realicen cambios de aceite o manipulación de líquidos automotrices. Puede aplicarse sobre superficies planas en zonas de trabajo, debajo del motor o sistemas hidráulicos.

Beneficios

Ofrece una solución segura y práctica para la recolección de líquidos, evitando derrames gracias a su pico roscado y bordes elevados. Su resistencia a impactos y temperaturas extremas la hace confiable en entornos exigentes. Las manijas integradas permiten un manejo cómodo y seguro.

Importante, a tener en cuenta

No debe utilizarse con líquidos corrosivos o ácidos fuertes. Se recomienda mantenerla fuera del alcance de los niños y almacenarla en lugares secos y ventilados.

También te puede interesar

También te puede interesar