Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

EXTRACTOR DE FILTRO MOVIL 80-190 MM

Código 90714 57 215 | Peso 1.12Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
El saca filtro tipo tenaza de 80 a 190 mm está diseñado para extraer filtros de aceite y combustible en espacios reducidos o ángulos donde otras herramientas no pueden acceder, ofreciendo una solución práctica y segura.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 596.602,60
$ 277.090,00 Precio sin impuestos nacionales
54% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este saca filtro tipo tenaza cuenta con un sistema de articulación deslizante que permite un rango de apertura de 80 a 190 mm (3 1/8" a 7 ½"), adaptándose a diferentes tamaños de filtros. Sus mordazas giran 90° en cualquier dirección, logrando un rango total de 180°, lo que facilita el trabajo en posiciones difíciles. Las mordazas poseen dientes para asegurar una sujeción firme, mientras que la empuñadura ergonómica antideslizante brinda comodidad y control durante el uso. Fabricado para trabajos exigentes, es ideal para profesionales que requieren eficiencia y seguridad.

Usos

Se utiliza para retirar filtros de aceite y combustible en tareas de mantenimiento automotriz, maquinaria pesada, equipos industriales y motores estacionarios. Es especialmente útil en operaciones donde el acceso es limitado y se necesita una herramienta versátil.

Características

El saca filtro tipo tenaza cuenta con un rango de apertura ajustable entre 80 y 190 mm, lo que permite adaptarse a diferentes tamaños de filtros. Sus mordazas giran 90° en cualquier dirección, alcanzando un rango total de 180°, y están provistas de dientes para asegurar una sujeción firme. El sistema de articulación deslizante facilita el ajuste en cuatro posiciones con incrementos de 30°, brindando versatilidad en espacios reducidos. Además, incorpora una empuñadura ergonómica antideslizante que mejora la comodidad y el control durante el uso.

Aplicaciones

Aplicable en filtros cilíndricos de aceite y combustible instalados en motores de vehículos livianos, transporte de carga, maquinaria agrícola, equipos mineros y sistemas industriales. Funciona sobre superficies metálicas y componentes típicos de sistemas de lubricación y combustión.

Beneficios

Permite trabajar en espacios reducidos y ángulos complicados donde otras herramientas no llegan. Su diseño ajustable y mordazas giratorias ofrecen gran versatilidad, reduciendo el tiempo de trabajo y evitando daños en el filtro. La empuñadura antideslizante mejora la seguridad y comodidad del operario.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente para filtros dentro del rango de apertura especificado (80 a 190 mm). No aplicar fuerza excesiva para evitar daños en el filtro o la herramienta. Mantener la herramienta limpia y almacenarla en un lugar seco para prolongar su vida útil.

También te puede interesar

También te puede interesar