Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

EXTRACTOR NEUMATICO DE ACEITE 90L

Código 90715 930 913 | Peso 32.14Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Extractor neumático de aceite con capacidad de 90 litros, diseñado para la succión de aceite usado y otros fluidos desde vehículos, sin necesidad de conexión continua a la línea de aire.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 4.130.193,86
$ 1.093.950,00 Precio sin impuestos nacionales
74% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El extractor neumático de aceite de 90 litros de Würth está equipado con una cámara de inspección transparente que permite visualizar el proceso de extracción. Funciona mediante succión, lo que permite retirar aceite usado u otros fluidos directamente desde el vehículo. Una vez alcanzado el vacío, el equipo puede operar sin estar conectado a la línea de aire, lo que facilita su transporte y uso en distintos entornos. Incluye seis sondas de succión (flexibles y rígidas) y tres conectores específicos para vehículos que cuentan con varilla de succión incorporada, compatibles con BMW, Volkswagen y Citroën.

Usos

Este extractor se utiliza para la extracción de aceite usado y otros fluidos no inflamables en tareas de mantenimiento vehicular. Es ideal para talleres mecánicos, servicios de mantenimiento de flotas, lubricentros, y operaciones industriales donde se requiera la remoción rápida y segura de fluidos por succión.

Características

El equipo cuenta con un tanque de 75 litros y una cámara de inspección de 6 litros. Opera con una presión máxima de entrada de 1 bar y conexión de aire de 1/4 pulgada. El rango de temperatura del aceite debe estar entre +40°C y +60°C. Su caudal máximo de succión es de 2 litros por minuto. La altura total del equipo es de 1300 mm y la manguera de succión tiene una longitud de 2000 mm. Incluye sondas flexibles y rígidas de distintos largos, y conectores específicos para BMW, Citroën y Volkswagen. Su conexión de entrada de aire es Racor Macho 1/4"

Aplicaciones

Se aplica sobre vehículos que permiten la extracción de fluidos mediante sondas, especialmente aquellos que poseen varilla de succión. Es compatible con motores de autos livianos y utilitarios, y puede utilizarse en superficies metálicas o componentes internos del motor donde se acumula el aceite usado.

Beneficios

Su diseño permite operar sin conexión constante a la línea de aire una vez alcanzado el vacío, lo que mejora la movilidad y comodidad en el uso. La cámara transparente facilita el control visual del proceso. La inclusión de sondas y conectores específicos lo hace versátil y compatible con múltiples marcas de vehículos. Es una solución práctica y eficiente para la extracción de fluidos en entornos profesionales.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Capacidad del tanque 75 L
Capacidad de la cámara 6 L
Presión máxima de entrada para el vaciado 1 bar
Conexión de entrada de aire 1/4"
Rango de temperatura del aceite +40 a +60 °C
Máximo caudal de succión 2 L/m
Altura 1300 mm
Longitud de la manguera de succión 2000

También te puede interesar

También te puede interesar