Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TAPON DE CARTER M14 X 22 X 1,5

Código 80243 108 102 | Peso 0.04Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Tapón de cárter M14x1,5 con cabeza hexagonal de 19 mm, diseñado para vehículos Volkswagen Amarok y Golf 1.8.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
5
$ 9.746,55
10
$ 9.137,92
6% OFF
50
$ 8.528,08
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este tapón de cárter cuenta con rosca M14x1,5 y cabeza hexagonal de 19 mm, lo que permite una instalación firme y segura con herramientas convencionales. Está diseñado específicamente para modelos Volkswagen Amarok y Golf 1.8, asegurando un cierre confiable del sistema de lubricación del motor. Se comercializa por unidad, ideal para reemplazos puntuales en tareas de mantenimiento.

Usos

Se utiliza para cerrar el orificio de drenaje del aceite del motor en el cárter. Es fundamental en tareas de cambio de aceite, mantenimiento preventivo y correctivo en vehículos livianos. Su uso es común en talleres mecánicos, servicios de mantenimiento de flotas y lubricentros.

Características

Rosca M14x1,5, cabeza hexagonal de 19 mm, código de producto 80243 108 102. Se presenta en formato de 1 unidad. Fabricado con materiales resistentes a la temperatura y presión del sistema de lubricación del motor.

Aplicaciones

Aplicable en el sistema de lubricación de vehículos Volkswagen Amarok y Golf 1.8, específicamente en el cárter del motor. Compatible con superficies metálicas y sistemas de roscado estándar en motores de combustión interna.

Beneficios

Diseño específico para modelos Amarok y Golf 1.8, lo que garantiza compatibilidad y evita filtraciones. Su formato individual permite reemplazos rápidos sin necesidad de adquirir kits completos.

Importante, a tener en cuenta

Verificar la compatibilidad con el modelo de vehículo antes de la instalación. Asegurarse de aplicar el torque adecuado para evitar daños en la rosca o pérdidas de aceite. Se recomienda revisar el estado de la arandela de sellado si corresponde. Almacenar en lugar seco y libre de humedad.

También te puede interesar

También te puede interesar