UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TAPON CARTER M14X1.5 ALLEN 6 - VW

Código 81244 114 15 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Elemento roscado para sellar depósito de aceite de motor/cambio de los vehículos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tapón de carter M14x1,5 está diseñado para vehículos Volkswagen como Gol, Parati, Saveiro, Polo, Crossfox y versiones G3 y G4. Fabricado con rosca métrica M14 paso 1,5, cuenta con encastre tipo Allen de 8 mm para facilitar su instalación y extracción. Se presenta en presentación de 5 unidades, ideal para reposición en talleres mecánicos o pañoles de mantenimiento.

Usos

Se utiliza para cerrar el orificio de drenaje del aceite del cárter del motor, permitiendo su remoción durante los cambios de aceite. Es un repuesto esencial en tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en vehículos livianos.

Características

Rosca M14x1,5, encastre Allen de 8 mm, compatible con múltiples modelos VW. Se entrega en pack de 5 unidades. Su diseño asegura un cierre hermético y seguro del cárter.

Aplicaciones

Aplicable en motores de vehículos Volkswagen Gol, Parati, Saveiro, Polo, Crossfox, tanto en versiones G3 como G4. Se instala directamente en el cárter del motor, sobre superficies metálicas roscadas.

Beneficios

Compatibilidad directa con varios modelos populares de VW, lo que facilita la reposición sin necesidad de adaptaciones. El encastre Allen permite un ajuste firme y seguro, reduciendo el riesgo de daños en la cabeza del tornillo. La presentación en pack de 5 unidades optimiza el stock en talleres y pañoles.

Importante, a tener en cuenta

Verificar siempre la compatibilidad de la rosca y el tipo de encastre con el vehículo antes de la instalación. Se recomienda aplicar el par de apriete indicado por el fabricante del vehículo para evitar daños en la rosca del cárter. Conservar en lugar seco y limpio para evitar oxidación.

También te puede interesar

También te puede interesar