Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ARANDELA DE PTFE CARTER 14 X 22

Código 80464 14 22 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Arandela de carter fabricada en PTFE, diseñada para asegurar un sellado confiable en sistemas de drenaje de aceite.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 971,63
$ 388,41 Precio sin impuestos nacionales
60% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La arandela de carter está construida en PTFE (politetrafluoroetileno), un material reconocido por su alta resistencia química y térmica. Con dimensiones de 14x22 mm, esta pieza se utiliza como elemento de sellado en el sistema de drenaje de aceite del motor, evitando fugas y asegurando una conexión segura entre el tornillo de vaciado y el cárter.

Usos

Se utiliza principalmente en tareas de mantenimiento automotor, especialmente durante el cambio de aceite del motor. Es ideal para talleres mecánicos, flotas de transporte, mantenimiento de maquinaria pesada y liviana, y líneas de producción que requieren sellado confiable en sistemas lubricantes.

Características

Fabricada en PTFE, ofrece excelente resistencia a productos químicos, altas temperaturas y presión. Sus dimensiones de 14 mm de diámetro interno y 22 mm de diámetro externo aseguran un ajuste preciso en aplicaciones estándar de drenaje de aceite.

Aplicaciones

Se aplica en superficies metálicas, específicamente entre el tornillo de vaciado y el cárter del motor. Es compatible con motores de combustión interna en vehículos livianos, pesados, maquinaria agrícola, vial y equipos industriales.

Beneficios

Su material de alta calidad garantiza una larga vida útil y reduce el riesgo de fugas, lo que contribuye a un mantenimiento más seguro y eficiente. Además, al ser reutilizable en algunos casos, permite optimizar costos operativos.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental verificar la compatibilidad de las dimensiones con el tornillo de vaciado del motor antes de su instalación. Se recomienda almacenar en lugares secos y protegidos del calor excesivo para preservar sus propiedades.

Las imágenes son ilustrativas ARANDELA DE PTFE CARTER 14 X 22

Código Material Dimensiones tapón de cárter
80464 14 22 PTFE 14x22 82243 14 17

También te puede interesar

También te puede interesar