Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TAPON DE CARTER M16X1.5X16MM - PSA

Código 80240 16 16 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Tapón de cárter diseñado para vehículos Peugeot, compatible con varios modelos y motores. Fabricado con medidas estándar para asegurar un ajuste preciso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 13.268,86
$ 7.107,54 Precio sin impuestos nacionales
46% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este tapón de cárter está diseñado específicamente para aplicaciones en vehículos Peugeot, incluyendo modelos como 105, 106, 206, 207, Partner y 504 con motores 1.0, 1.4 y 1.6. Posee una rosca M16x1,5 y se acciona mediante una llave cuadrada de 8 mm, lo que facilita su instalación y extracción. Su diseño asegura un cierre hermético del cárter, evitando pérdidas de aceite y contribuyendo al correcto funcionamiento del motor.

Usos

Se utiliza para cerrar el orificio de drenaje del cárter de aceite en motores de vehículos. Es fundamental en tareas de mantenimiento automotor, especialmente durante el cambio de aceite, donde se requiere desmontar y volver a colocar el tapón.

Características

Rosca M16x1,5, llave cuadrada de 8 mm, compatible con múltiples modelos Peugeot. Fabricado con materiales resistentes a la temperatura y presión del aceite del motor. Su diseño permite una instalación rápida y segura.

Aplicaciones

Aplicable en cárteres de vehículos Peugeot, en los modelos mencionados. Compatible con motores de 1.0, 1.4 y 1.6 litros. Se instala directamente en la rosca del cárter, asegurando un sellado confiable.

Beneficios

Ofrece compatibilidad directa con varios modelos Peugeot, lo que simplifica el proceso de selección y reemplazo. Su medida estándar y llave cuadrada permiten una manipulación sencilla con herramientas comunes. Asegura un sellado confiable, evitando fugas de aceite que podrían dañar el motor.

Importante, a tener en cuenta

Verificar la compatibilidad del modelo y motor antes de la instalación. Asegurarse de que la rosca del cárter esté en buen estado para evitar pérdidas. No reutilizar si presenta desgaste o daño visible. Guardar en lugar seco y limpio para evitar corrosión.

TAPON DE CARTER M16X1.5X16MM - PSA

Aplicación Modelos Medidas Llave Código
Cárter 105/106/206/207/Partner 504 Motor 1.0/1.4/1.6 (Todos) M16X1,5 Cuadrada 8mm 80240 16 16

También te puede interesar

También te puede interesar