Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TAPON DE CARTER M14 PSO.1,5 D.EXT 19

Código 90241 14 15 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
El tapón de cárter M14 PSO.1,5 D.EXT 19 es un repuesto diseñado para el cierre seguro del cárter de aceite en vehículos específicos, asegurando un sellado confiable y evitando fugas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 6.934,51
$ 3.714,70 Precio sin impuestos nacionales
46% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este tapón de cárter está fabricado con medidas M14x1,5 y cuenta con un diseño robusto para garantizar la estanqueidad del sistema de lubricación del motor. Es compatible con modelos de vehículos Gol, Parati, Saveiro y Santana, y se instala utilizando una llave Allen de 6 mm. Su construcción está pensada para resistir las condiciones de trabajo habituales en motores de combustión interna, facilitando tanto el mantenimiento como la reposición del repuesto.

Usos

Se utiliza principalmente para sellar el orificio de drenaje del cárter de aceite en motores de vehículos, permitiendo el vaciado y posterior cierre durante los servicios de cambio de aceite. Es un componente esencial en tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.

Características

El producto presenta una rosca M14x1,5, se ajusta con llave Allen de 6 mm y está identificado con el código 81244 14 15. Su diseño asegura un ajuste preciso y una fácil instalación o remoción durante el mantenimiento. arandela Relaciona Cod :90460 14 20

Aplicaciones

Es aplicable en talleres mecánicos, centros de servicio automotor, mantenimiento industrial y uso particular. Compatible con una gran variedad de vehículos, dependiendo del tamaño y tipo de rosca correspondiente al modelo de motor.

Beneficios

Ofrece un sellado seguro y confiable, minimizando el riesgo de fugas de aceite y facilitando el mantenimiento del motor. Su compatibilidad específica con modelos populares de Volkswagen lo convierte en una solución práctica y eficiente para talleres y usuarios particulares.

Importante, a tener en cuenta

Verificar siempre la compatibilidad del tapón con el modelo de vehículo antes de la instalación. Es fundamental ajustar el tapón con el torque recomendado por el fabricante para evitar daños en la rosca o fugas. No reutilizar tapones dañados o deformados.

También te puede interesar

También te puede interesar