Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TAPON DE CARTER M12X1.25X24MM-TY

Código 80240 12 24 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Tornillo para cárter compatible con vehículos Toyota, diseñado para asegurar un sellado confiable y facilitar el mantenimiento del motor.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este tornillo para cárter está diseñado específicamente para modelos Toyota Corolla (todas las versiones), Hilux y Fielder. Fabricado con rosca métrica M12x1,25, requiere una llave hexagonal de 14 mm para su instalación. Su diseño asegura un ajuste preciso y seguro, ideal para tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema de lubricación del motor.

Usos

Se utiliza para el cierre del cárter del motor, permitiendo el vaciado y posterior sellado del aceite en tareas de mantenimiento. Es una pieza clave en los servicios de cambio de aceite y revisión del sistema de lubricación.

Características

Cuenta con una rosca M12x1,25 y se ajusta mediante una llave hexagonal de 14 mm. Su formato y dimensiones están diseñados para garantizar compatibilidad con los modelos indicados y resistencia a las condiciones de trabajo del motor.

Aplicaciones

Aplicable en vehículos Toyota Corolla, Hilux y Fielder. Se instala directamente en el cárter del motor, sobre superficies metálicas roscadas diseñadas para este tipo de tornillo.

Beneficios

Ofrece un ajuste preciso que evita pérdidas de aceite, facilita el mantenimiento periódico y asegura la compatibilidad con modelos específicos de Toyota, reduciendo riesgos de errores en la instalación. Su diseño estandarizado permite una rápida identificación y reemplazo.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental verificar la compatibilidad del tornillo con el modelo del vehículo antes de su instalación. Utilizar la herramienta adecuada (llave hexagonal de 14 mm) para evitar dañar la cabeza del tornillo. No reutilizar si presenta desgaste o daño en la rosca.

Las imágenes son ilustrativas TAPON DE CARTER

TAPON DE CARTER Modelos Llave Código
M12X1,25 Corolla / Hilux / Fielder Hex. 14mm 80240 12 24

También te puede interesar

También te puede interesar