Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TAPON CARTER M14X1.5 - GM

Código 84240 14 12 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Tapón de cárter con rosca M14x1,5 y cabeza hexagonal de 17 mm, diseñado para aplicaciones específicas en vehículos Chevrolet.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
5
$ 6.587,24
10
$ 6.175,84
6% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este tapón de cárter está fabricado con medidas precisas para asegurar un cierre hermético y seguro en el cárter de aceite de vehículos Chevrolet. Posee una rosca M14x1,5 y una cabeza hexagonal de 17 mm, lo que permite una instalación firme y compatible con herramientas estándar. Se presenta en cajas de 10 unidades, ideal para tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en flotas o talleres. Arandela asociada 90460 14 20

Usos

Se utiliza para cerrar el orificio de drenaje del cárter de aceite en vehículos, especialmente durante tareas de cambio de aceite, mantenimiento de motor y revisiones periódicas. Es común en talleres mecánicos, servicios de lubricación, concesionarias y flotas de transporte.

Características

Rosca M14x1,5, hexágono de 17 mm, presentación en caja de 10 unidades. Fabricado con materiales resistentes a la corrosión y al contacto con aceites minerales y sintéticos, apto para uso intensivo en condiciones exigentes. Arandela asociada 90460 14 20

Aplicaciones

Está diseñado para ser aplicado en vehículos Chevrolet como Celta, Vectra (94-96 y GSI), Omega (93-99), Chevette y Monza. Compatible con el cárter de estos modelos, asegurando una correcta estanqueidad y evitando pérdidas de aceite.

Beneficios

Ofrece compatibilidad exacta con modelos específicos, lo que reduce el riesgo de fugas. Su formato estándar permite una colocación rápida y segura. Ideal para profesionales que buscan confiabilidad y eficiencia en el recambio de tapones de carter.

Importante, a tener en cuenta

Verificar siempre la compatibilidad con el modelo del vehículo antes de la instalación. No reutilizar si el tapón presenta desgaste, daño en la rosca o pérdida de estanqueidad. Almacenar en lugar seco y protegido de la humedad para evitar oxidación.

También te puede interesar

También te puede interesar