Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TAPON CARTER M14X1.5X10MM - GM

Código 84240 14 10 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Tapón de aceite para vehículos Chevrolet con motor Flex, incluye oring para un sellado eficiente.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 12.023,77
$ 7.214,02 Precio sin impuestos nacionales
40% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este tapón de aceite está diseñado para vehículos Chevrolet con motor Flex, incluyendo modelos como Vectra, Astra, Corsa, Meriva, Zafira, Cobalt, Prisma y Montana. Fabricado con rosca M14X1.5 y cabeza tipo Torx 45, el producto incluye un o'ring que mejora el sellado y evita fugas. Su diseño facilita la instalación y asegura compatibilidad con múltiples modelos. orring asociado cod 80468 155 26

Usos

Se utiliza para cerrar el cárter del motor, evitando pérdidas de aceite y asegurando el correcto funcionamiento del sistema de lubricación en vehículos Chevrolet con motor Flex.

Características

Cuenta con rosca M14X1.5, cabeza tipo Torx 45 para facilitar el montaje, e incluye un o'ring que mejora el sellado. Compatible con una amplia gama de modelos Chevrolet

Aplicaciones

Aplicable en el cárter de vehículos Chevrolet Vectra, Astra, Corsa, Meriva, Zafira, Cobalt, Prisma y Montana equipados con motor Flex.

Beneficios

Ofrece compatibilidad con múltiples modelos de Chevrolet, instalación sencilla gracias a la cabeza Torx, y un sellado confiable mediante el o'ring incluido, lo que reduce el riesgo de fugas.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental verificar la compatibilidad con el modelo específico del vehículo antes de la compra. Además, se debe instalar correctamente el o'ring para asegurar un sellado efectivo y evitar pérdidas de aceite. orringa asociado cod 80468 155 26 dimenciones 15.5mm x2.6mm

También te puede interesar

También te puede interesar