Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MASILLA VAKU FIBRA DE VIDRIO 1KG

Código 90993 101 041 | Peso 1.16Kg. | Vto. 01/08/2027
Embalaje de 1 unidades
Masilla estructural bicomponente de poliéster reforzada con fibra de vidrio, diseñada para reparaciones en vehículos, ofreciendo gran dureza y excelente adherencia a metales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 55.189,31
3
$ 51.510,91
7% OFF
6
$ 47.831,30
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La Masilla Vaku fibra de vidrio es un producto bicomponente compuesto por resina de poliéster insaturada y cargas inertes flexibles, reforzada con fibra de vidrio para otorgar resistencia estructural. Presenta color verde, densidad aproximada de 1,82 kg/l y cumple con la normativa europea de VOC (46 g/l). Su tiempo de aplicación es de 4 a 7 minutos a 20°C y el secado completo se logra en 20 a 30 minutos. Una vez curada, soporta temperaturas de hasta 100°C. Se destaca por su gran dureza, buena flexibilidad, excelente calidad de lijado y rápida velocidad de endurecimiento.

Usos

Está especialmente recomendada para rellenar grandes abolladuras, agujeros y reparaciones estructurales en carrocerías de autos, camiones y otros vehículos. Se utiliza en procesos de reparación automotriz donde se requiere resistencia y durabilidad.

Características

La Masilla Vaku fibra de vidrio está compuesta por resina de poliéster insaturada con cargas inertes flexibles y reforzada con fibra de vidrio. Presenta color verde y una densidad de 1,82 ± 0,03 kg/l. Su tiempo máximo de aplicación es de 4 a 7 minutos a 20°C, con un tiempo de secado de 20 a 30 minutos en las mismas condiciones. Cumple con la normativa europea de VOC (46 g/l según Directiva 2004/42/EC). Una vez curada, ofrece resistencia térmica hasta 100°C. Se destaca por su muy buena adherencia a metales, gran dureza, buena flexibilidad, corto tiempo de endurecimiento y excelente calidad de lijado. Es compatible con catalizadores del mercado, respetando la proporción de mezcla 2 g por cada 100 g de masilla.

Aplicaciones

Se aplica sobre acero y aluminio previamente matizados y desengrasados, acero zincado, laminados de poliéster (GFK/GRP), masillas de poliéster, aparejos acrílicos y epoxi, así como sobre capas de barniz originales bien lijadas. Paragolpes de camiones, cascos de embarcaciones, motos de agua, etc.

Beneficios

Ofrece una solución rápida y confiable para reparaciones estructurales, con gran resistencia y durabilidad. Su corto tiempo de endurecimiento agiliza el trabajo, mientras que su excelente calidad de lijado facilita el acabado. Cumple con normativas ambientales, lo que la convierte en una opción segura y profesional.

Importante, a tener en cuenta

No aplicar sobre aparejos fosfatantes ni productos acrílicos monocomponente o nitrocelulosa. Respetar la proporción de mezcla (2 g de catalizador por cada 100 g de masilla) para evitar defectos como emblanquecimiento. No superar un espesor total de 5 mm. Trabajar en ambientes ventilados y usar protección personal. Almacenar entre 15°C y 25°C en envase cerrado, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

Datos técnicos

Base Resina de poliéster insaturada, cargas inertes flexibles
Color Verde
Densidad 1,82 (+/- 0,03) kg/l.
Tiempo máximo de aplicación 4 a 7 min.(20°C)
VOC* 46 g/l (Directiva Europea (2004/42/EC))
Tiempo de secado 20 a 30 min.(20°C)
Temperatura de aplicación 20°C
Almacenamiento Envase cerrado herméticamente de 15 a 25°C
Resistencia térmica una vez curada Hasta 100°C

Modos de uso

Preparación de sustrato La superficie debe estar correctamente desengrasada y tratada con hojas de lija. A continuación, debe ser limpiada por segunda vez con un desengrasante, enjuagada con agua y secada al aire.
Preparación de mezcla La proporción de mezcla correcta es 2/100, cada 100 gr de masilla 2 gr de catalizador. Mezclar bien los dos componentes, hasta obtener un color uniforme. Remover cuidadosamente a fin de no incorporar aire. Excesiva cantidad de catalizador puede causar emblanquecimiento de la masilla .
Aplicación de la masilla Durante trabajos con los productos de dos componentes se recomienda usar el equipo de protección personal. Evitar contacto con los ojos y la piel. Utilizar en lugares bien ventilados. La masilla puede ser aplicada en varias capas finas. Antes de aplicar la siguiente capa, la anterior debe estar endurecida. No sobrepasar el espesor total de 5 mm. El tiempo de vida de la mezcla es de 3 a 7 min a 20°C. El tiempo de endurecimiento de la masilla es de 20 a 30 minutos a 20°C La temperatura inferior a 20°C alarga significativamente el tiempo de endurecimiento del producto
Post aplicación Para el lijado de rebaje ( en seco) se utiliza P80 a P120. Para el lijado de acabado( en seco) se utiliza P120 a P320 Limpiar las herramientas luego de usarlas. Sobre las masillas de poliéster se puede aplicar: Masillas de poliéster de 2 componentes. Masillas de poliéster para pistola de 2 componentes
Almacenamiento El producto se debe conservar en la temperatura de 15 hasta 25°C el envase bien cerrado, en lugar seco y templado, no dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso. Evitar la exposición directa al so

También te puede interesar

También te puede interesar