Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MASILLA VAKU PLASTIC 1KG

Código 90993 101 051 | Peso 1.17Kg. | Vto. 01/08/2027
Embalaje de 1 unidades
Masilla elástica bicomponente de poliéster, especialmente formulada para reparaciones en componentes plásticos de vehículos. Presenta excelente flexibilidad y adherencia.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 51.095,88
3
$ 47.689,73
7% OFF
6
$ 44.283,58
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La Masilla Vaku Plastic es una masilla bicomponente a base de resina de poliéster insaturada con cargas inertes de fibras flexibles, de color gris oscuro. Diseñada para ofrecer alta elasticidad, es ideal para superficies expuestas a vibraciones. Su densidad es de 1,86 kg/l y tiene un tiempo de aplicación de 3 a 4 minutos a 20°C. Cumple con la normativa europea 2004/42/EC en cuanto a compuestos orgánicos volátiles (VOC), con un contenido de solo 26 g/l. Una vez curada, resiste temperaturas de hasta 100°C. Se presenta en envase de 1 kg con 20 g de catalizador.

Usos

Se utiliza para reparar partes plásticas exteriores de carrocerías de vehículos, especialmente aquellas que están sometidas a vibraciones. Es adecuada para trabajos de mantenimiento automotriz, reparación de plásticos en talleres de chapa y pintura, y procesos de preparación de superficies antes del pintado.

Características

La Masilla Vaku Plastic es una masilla elástica bicomponente formulada con resina de poliéster insaturada y cargas inertes flexibles, diseñada para ofrecer excelente flexibilidad y adherencia sobre una amplia variedad de plásticos y metales. Su color es gris oscuro y tiene una densidad de 1,86 ± 0,03 kg/l. El tiempo de aplicación es de 3 a 4 minutos a 20°C, con un tiempo de secado de 25 a 35 minutos a la misma temperatura. Una vez curada, soporta temperaturas de hasta 100°C. Cumple con la normativa europea 2004/42/EC en cuanto a emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC), con un contenido de solo 26 g/l. La proporción de mezcla recomendada es de 2 g de catalizador por cada 100 g de masilla, y no se debe exceder un espesor total de 3 mm. Es compatible con catalizadores del mercado y se recomienda realizar el lijado en seco para mejores resultados.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre plásticos como PP, EPDM, ABS, PC, PPO, PA, RTPU, PBTP, PVC, PUR (incluyendo espuma suave), y UP-GF. También es compatible con acero, aluminio, acero zincado, laminados de poliéster (GFK/GRP), masillas de poliéster, aparejos acrílicos y epoxi, y capas de barniz bien lijadas u originales. No debe aplicarse sobre aparejos fosfatantes ni productos acrílicos monocomponente o de nitrocelulosa

Beneficios

Ofrece excelente flexibilidad, ideal para superficies expuestas a vibraciones. Tiene buena calidad de pulido y cumple con las exigencias ambientales de VOC. Su adherencia a múltiples tipos de plásticos y metales la convierte en una solución versátil para reparaciones automotrices. Compatible con catalizadores del mercado y fácil de aplicar en capas finas. No se quiebra!

Importante, a tener en cuenta

No utilizar en reparaciones estructurales. Se recomienda lijado en seco. No exceder el espesor total de 3 mm. La mezcla tiene una vida útil de 3 a 4 minutos. Almacenar entre 15 y 25°C en envase cerrado, lejos de fuentes de calor y luz solar directa. Proteger el catalizador de altas temperaturas. Utilizar equipo de protección personal y trabajar en ambientes ventilados. No aplicar sobre productos incompatibles como aparejos fosfatantes o nitrocelulosa.

Datos técnicos

Base Resina de poliéster insaturada, cargas inertes flexibles
Color Gris oscuro
Densidad 1,86 (+/- 0,03) kg/l.
Tiempo máximo de aplicación 3 a 4 min.(20°C)
VOC* 26 g/l (Directiva Europea (2004/42/EC)
Tiempo de secado 25 a 35min.(20°C)
Temperatura de aplicación 20°C
Almacenamiento Envase cerrado herméticamente de 15 a 25°C
Resistencia térmica una vez curada Hasta 100°C

Modos de uso

Preparación de sustrato La superficie debe estar correctamente desengrasada y tratada con hojas de lija. A continuación, debe ser limpiada por segunda vez con un desengrasante, enjuagada con agua y secada al aire
Preparación de sustrato La proporción de mezcla correcta es 2/100, cada 100 gr de masilla 2 gr de catalizador. Mezclar bien los dos componentes, hasta obtener un color uniforme. Remover cuidadosamente a fin de no incorporar aire. Excesiva cantidad de catalizador puede causar emblanquecimiento de la masilla .
Aplicación de la masilla Durante trabajos con los productos de dos componentes se recomienda usar el equipo de protección personal. Evitar contacto con los ojos y la piel. Utilizar en lugares bien ventilados. La masilla puede ser aplicada en varias capas finas. Antes de aplicar la siguiente capa, la anterior debe estar endurecida. No sobrepasar el espesor total de 3 mm El tiempo de vida de la mezcla es de 3 a 4 min. El tiempo de endurecimiento de la masilla es de 25 a 35 minutos a 20°C. La temperatura inferior a 20°C alarga significativamente el tiempo de endurecimiento del producto
Post aplicación Para el lijado de rebaje (en seco) se utiliza P80 a P120. Para el lijado de acabado (en seco) se utiliza P120 a P320 Limpiar las herramientas luego de usarlas. Sobre las masillas de poliéster se puede aplicar: Masillas de poliéster de 2 componentes. Masillas de poliéster para pistola de 2 componentes Para las superficies plásticas antes de colocar el aparejo/primer imprimar con imprimación para plásticos 1K.
Almacenamiento El producto se debe conservar en la temperatura de 15 hasta 25°C el envase bien cerrado, en lugar seco y templado, no dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso. Evitar la exposición directa al sol.

También te puede interesar

También te puede interesar