Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MALLA AC. INOX 50X100 MM X 2 UNID.

Código 90715 94 231 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Malla de acero inoxidable para refuerzo en reparaciones plásticas. Medida 50×100 mm.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 13.166,01
$ 5.929,00 Precio sin impuestos nacionales
55% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La malla de acero inoxidable Würth, está diseñada para reforzar zonas dañadas en piezas plásticas durante procesos de soldadura. Con una medida de 50×100 mm, se integra fácilmente en la superficie a reparar, aportando rigidez y resistencia estructural. Su composición en acero inoxidable garantiza durabilidad, resistencia a la corrosión y compatibilidad con distintos tipos de plásticos utilizados en carrocería automotriz.

Usos

Se utiliza como refuerzo interno en reparaciones plásticas, especialmente en zonas que requieren mayor resistencia mecánica, como grietas, fisuras o roturas en parachoques, paneles, soportes y otras partes plásticas de vehículos.

Características

Fabricada en acero inoxidable, con dimensiones de 50×100 mm. Compatible con el set soldador de plástico inalámbrico Würth. Se presenta en unidades individuales dentro del kit.

Aplicaciones

Aplicable sobre plásticos como ABS, PE, PS, PP y doble PP, en combinación con procesos de soldadura plástica. Ideal para trabajos en carrocería automotriz, mantenimiento de flotas, maquinaria liviana y pesada, y líneas de producción.

Beneficios

Aporta refuerzo estructural en reparaciones plásticas, evitando nuevas roturas en zonas debilitadas. Mejora la durabilidad de la reparación y permite una terminación más sólida y profesional. Su formato facilita la integración en distintos tipos de superficies plásticas.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar