Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET VARILLAS PE X 5 UNIDADES

Código 90715 94 237 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Varillas de polietileno (PE) para soldadura de plásticos. Compatibles con el set soldador de plástico inalámbrico Würth.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 13.166,01
$ 5.201,79 Precio sin impuestos nacionales
60% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las varillas de PE, están diseñadas para realizar soldaduras en piezas plásticas fabricadas con polietileno. Se utilizan junto al set soldador de plástico inalámbrico Würth, permitiendo rellenar, unir o reconstruir zonas dañadas en componentes plásticos. Su formulación específica asegura una fusión homogénea con el material original, garantizando una reparación sólida y duradera. Cada kit incluye cinco varillas listas para aplicar en procesos de reparación profesional.

Usos

Estas varillas se utilizan para reparar grietas, roturas o faltantes en piezas plásticas de polietileno, como depósitos, carcasas, paneles, y otros componentes automotrices, industriales o de maquinaria. Son ideales para trabajos en talleres de carrocería, mantenimiento de flotas, y líneas de producción.

Características

Fabricadas en polietileno (PE), un termoplástico de alta resistencia química y buena flexibilidad. Se presentan en paquetes de 5 unidades. Compatibles con el equipo de soldadura de plástico inalámbrico Würth y sus puntas específicas para soldadura.

Aplicaciones

Aplicables exclusivamente sobre superficies plásticas de polietileno (PE). Se emplean en combinación con calor mediante el soldador de plástico para lograr una unión estructural efectiva.

Beneficios

Permiten realizar reparaciones precisas y resistentes en plásticos de PE, evitando el reemplazo completo de piezas. Aseguran una integración homogénea con el material original, mejorando la durabilidad de la reparación. Su formato facilita el trabajo en distintos tipos de roturas o faltantes.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar