Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET VARILLAS PS X 5 UNIDADES

Código 90715 94 236 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Varillas de PS para soldadura de plásticos. Compatibles con el set soldador de plástico inalámbrico Würth.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 13.166,01
$ 5.201,79 Precio sin impuestos nacionales
60% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las varillas de PS (poliestireno), están diseñadas para realizar soldaduras en piezas plásticas fabricadas con este material. Se utilizan junto al set soldador de plástico inalámbrico Würth, permitiendo rellenar, unir o reconstruir zonas dañadas en componentes plásticos. Cada kit incluye cinco varillas, formuladas específicamente para lograr una fusión eficiente y duradera sobre superficies de poliestireno.

Usos

Se utilizan para soldar, rellenar o reconstruir piezas plásticas de PS en vehículos, maquinaria, equipos industriales y componentes sometidos a esfuerzo mecánico. Son ideales para trabajos en talleres de carrocería, mantenimiento de flotas, y líneas de producción.

Características

Varillas de PS (poliestireno), presentadas en cantidad de cinco unidades por kit. Compatibles con el cabezal de soldadura del set inalámbrico Würth. Diseñadas para una fusión precisa y segura en reparaciones plásticas.

Aplicaciones

Aplicables sobre superficies plásticas de poliestireno (PS), especialmente en parachoques, paneles, soportes, faros y otras partes de la carrocería automotriz o maquinaria liviana.

Beneficios

Ofrecen una excelente compatibilidad con plásticos de poliestireno, mejorando la resistencia de la reparación. Su formato permite una aplicación rápida y controlada, reduciendo tiempos de trabajo y asegurando una terminación profesional. Son ideales para reparaciones específicas donde se requiere alta adherencia sobre PS.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar