Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORQUIMETRO DE 1/4 RANGO 4-20 NM

Código 90714 720 020 | Peso 0.49Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Torquímetro compacto de 1/4” con rango de 4 a 20 Nm, diseñado para aprietes precisos en espacios reducidos, con escala doble y sistema de ajuste rápido. Rosca izquierda y derecha.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 859.068,54 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El torquímetro de 1/4” de Würth está diseñado para tareas de apriete controlado en ambos sentidos, con una precisión de ±3 %, superior a lo exigido por la norma ISO 6789-1. Su rango de torque va de 4 a 20 Nm (equivalente a 40 a 180 lbf.in), con graduación de 0,05 Nm. El diseño incluye un cabezal de crique con 72 dientes y ángulo de rotación de 5°, lo que permite trabajar en espacios reducidos. El mango ergonómico está fabricado en materiales resistentes al desgaste, humedad y aceite, y permite un ajuste rápido del par sin herramientas auxiliares.

Usos

Se utiliza para tareas de montaje, mantenimiento y reparación que requieren precisión en el torque aplicado, como instalación de componentes electrónicos, sensores, accesorios automotrices, bicicletas, motocicletas y trabajos industriales livianos.

Características

El torquímetro tiene encastre de 1/4”, rango de torque de 4 a 20 Nm, graduación de 0,05 Nm, y longitud total de 219 mm. La longitud de la palanca es de 143 mm, del mango 96 mm, altura del cabezal del crique 18 mm, altura total con encastre 26 mm, diámetro del mango 40 mm y ancho de la cabeza del crique 30 mm. Cuenta con cabezal de crique de 72 dientes, ángulo de rotación de 5°, y está diseñado solo para apriete en sentido horario.

Aplicaciones

Está indicado para trabajos en sistemas de control de presión de neumáticos (TPMS), fijación de componentes delicados, motos, bicicletas, ensamblaje de piezas electrónicas, mantenimiento de vehículos livianos y tareas de precisión en entornos industriales, automotrices y técnicos. Ajuste de tapas de válvulas en motores bi alberales donde la misma hace de bancada de los árboles de levas.

Beneficios

Ofrece alta precisión en el apriete, con indicador acústico que evita el sobreajuste. Su diseño compacto permite trabajar en espacios reducidos, y el sistema de ajuste rápido agiliza el trabajo. El cumplimiento con normas internacionales y la inclusión de declaración de conformidad garantizan confiabilidad. El embalaje reciclado refuerza el compromiso ambiental de la marca.

Importante, a tener en cuenta

Después de cada uso, se debe relajar el resorte y ajustar el torquímetro al valor más bajo para preservar su calibración. Se recomienda inspección periódica con equipo de medición adecuado y calibración cada 12 meses o cada 5.000 operaciones de apriete. No utilizar para apriete en sentido antihorario.

Datos Técnicos

Característica Detalle
Código 90714 720 020
Encastre 1/4”
Rango de torque 4 – 20 Nm
Rango de torque (lbf.in) 40 – 180
Graduación 0,05 Nm
Precisión ±3 %
Norma ISO 6789-1
Largo total (L1) 219 mm
Longitud de la palanca (L2) 143 mm
Longitud del mango (L3) 96 mm
Altura del cabezal del crique (B1) 18 mm
Altura del cabezal + encastre (B2) 26 mm
Diámetro del mango (D1) 40 mm
Ancho de la cabeza del crique (D2) 30 mm
Diseño de crique 72 dientes – 5° de rotación
Sentido de apriete Solo horario
Embalaje Plástico reciclado posconsumo

Tabla de equivalencias

Nm Kgf-M. Lbf.Ft.
1 0.102 0.7376

También te puede interesar

También te puede interesar