Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORQUÍMETRO GONIOMETRO DIG.1/2" 3/8"

Código 90713 012 370 | Peso 0.38Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Adaptador digital de par y ángulo con encastre macho y hembra de 1/2", ideal para mediciones precisas en trabajos de torque. Incluye reducción a 3/8".
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.059.773,66
$ 635.250,00 Precio sin impuestos nacionales
40% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este adaptador digital permite la medición de par y ángulo con alta precisión, ofreciendo encastre de 1/2" macho y hembra, además de una reducción incluida a 3/8". Su pantalla LCD abatible de 180° con retroiluminación LED facilita la lectura en distintos ángulos de trabajo. Opera en sentido horario y antihorario, con modos de lectura pico y pista para par, y modo ángulo para medición angular. Posee 30 memorias para cada tipo de lectura, indicador de batería, y sistema de alarma visual y sonora que avisa el progreso hacia el valor objetivo. Funciona con dos pilas AAA (no incluidas) y cuenta con modo ahorro de energía.

Usos

Se utiliza para trabajos de control de torque y ángulo en tareas de mantenimiento, montaje y verificación de ajuste en líneas de producción, talleres mecánicos, metalúrgicos, y servicios técnicos. Ideal para procesos que requieren precisión en el ajuste de componentes.

Características

Cuenta con encastre de 1/2" macho y hembra, reducción a 3/8", rango de par de 20 a 370 N.m y rango de ángulo de 1° a 720°. Precisión de par: ±2% en sentido horario y ±2.5% en sentido antihorario. Precisión de ángulo: ±2%. Funciona con dos pilas AAA, con duración de hasta 48 horas de uso continuo o 1 año en reposo. Dimensiones: 90 x 60 x 55 mm. Incluye pantalla LCD abatible, alarma visual y sonora, y modo ahorro de energía.

Aplicaciones

Aplicable sobre herramientas de torque, llaves dinamométricas y sistemas de ajuste que requieran medición digital de par y ángulo. Compatible con superficies metálicas y componentes mecánicos en vehículos, maquinaria industrial, equipos de transporte y sistemas de producción.

Beneficios

Ofrece una lectura precisa y confiable de par y ángulo, con memoria para múltiples configuraciones. Su sistema de alarma visual y sonora permite un control intuitivo del ajuste. La pantalla abatible y retroiluminada mejora la visibilidad en espacios reducidos. Su compatibilidad con encastres de 1/2" y 3/8" lo hace versátil para distintos tipos de herramientas.

Importante, a tener en cuenta

Leer atentamente el manual de uso antes de operar el producto. El manual está disponible en la caja del producto y en la página web. El producto no incluye las pilas AAA necesarias para su funcionamiento. Se recomienda almacenar en lugar seco y seguro para preservar la electrónica.

Datos técnicos

Datos técnicos Especificaciones
Encastre 1/2" macho y hembra*
Unidades de medida N.m, Kg.cm, Lb.ft, Lb.in
Rango de par 20~370 N.m
Rango de ángulo 1~720°
Precisión de par Cw ± 2% / CCW ± 2.5%
Precisión del ángulo ±2%
Duración de la batería 48 hs. uso continuo / 1 año en reposo
Tipo de batería AAA (x2)*
Dimensiones 90 x 60 x 55 mm

Tabla de equivalencias

Nm Kgf-M. Lbf.Ft.
1 0,102 0,7376

También te puede interesar

También te puede interesar