Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CABEZAL CRIQUE MANGO DE FUERZA 1/2"

Código 91952 120 003 | Peso 0.43Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Cabezal crique con encastre de 1/2", diseñado para acoplarse a mangos de fuerza telescópicos, ideal para trabajos de ajuste y apriete en espacios reducidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 349.829,15
$ 102.850,00 Precio sin impuestos nacionales
71% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El cabezal crique para extensible con encastre de 1/2" está fabricado con cuerpo de cromo vanadio y engranaje de cromo molibdeno, lo que garantiza alta resistencia mecánica y durabilidad. Su terminación cromada y en óxido negro ofrece protección contra la corrosión. Cuenta con un engranaje de 90 dientes que permite un trabajo preciso y suave. Tiene un diámetro interior de encastre de 16,5 mm, un largo de 115,5 mm y un ancho de 40,6 mm. Este cabezal está diseñado para ser acoplado al mango de fuerza telescópico Würth (Cód. 9152 120 001), permitiendo ajustes de longitud cómodos y eficientes.

Usos

Se utiliza principalmente en tareas de mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico y mecánico, donde se requiere aplicar fuerza de manera controlada en espacios de difícil acceso. Es ideal para trabajos de apriete y ajuste en líneas de producción, talleres, flotas de transporte y maquinaria pesada.

Características

Fabricado en cromo vanadio y cromo molibdeno, con terminación cromada y óxido negro. Posee un engranaje de 90 dientes para mayor precisión. Encastre de 1/2", diámetro interior de 16,5 mm, largo de 115,5 mm y ancho de 40,6 mm. Compatible con cabezales autoajustables, extensores y de fuerza.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre tuercas, tornillos y fijaciones en general, en superficies metálicas como acero, aluminio y aleaciones. Es compatible con múltiples cabezales intercambiables, lo que lo hace versátil para distintos tipos de intervención mecánica.

Beneficios

Ofrece alta resistencia al desgaste y a la torsión, lo que prolonga su vida útil. Su compatibilidad con mangos telescópicos y cabezales intercambiables permite una gran adaptabilidad en distintos entornos de trabajo. El engranaje de 90 dientes facilita el trabajo en espacios reducidos con movimientos cortos.

Importante, a tener en cuenta

Este cabezal debe utilizarse exclusivamente con mangos compatibles de encastre de 1/2". Se recomienda evitar el uso en condiciones de humedad extrema sin protección adicional, y almacenar en lugares secos para preservar la terminación superficial. No aplicar fuerzas superiores a las recomendadas por el fabricante para evitar daños en el engranaje.

Datos técnicos

Material cuerpo Cromo vanadio
Material engranaje Cromo molibdeno
Terminacion Cromada / óxido negro
Engranaje 90 dientes
Encastre 1/2“
Diámetro interior encastre 16,5 mm
Largo (A) 115,5 mm
Ancho (B) 40,6 mm

También te puede interesar

También te puede interesar