Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET MANGO TELESCOPICO Y 4 CABEZALES

Código 91952 120 006 | Peso 3.98Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de herramientas multiuso compuesto por un mango telescópico de alta resistencia y cuatro cabezales intercambiables, presentado en un maletín plástico con trabas metálicas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.738.849,86
$ 555.390,00 Precio sin impuestos nacionales
68% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 5.00

Detalles del producto

El set extractor extensible de 4 cabezales de Würth incluye un mango de fuerza telescópico diseñado para generar mayor torque y alcanzar zonas de difícil acceso. Los cabezales intercambiables permiten adaptar la herramienta a distintas tareas, ofreciendo versatilidad y eficiencia en trabajos mecánicos e industriales. El conjunto se presenta en un maletín plástico resistente con trabas metálicas, ideal para mantener las piezas organizadas y protegidas.

Usos

Este set está pensado para tareas de mantenimiento, reparación y montaje en talleres mecánicos, industrias metalúrgicas, líneas de producción, flotas de transporte y trabajos de campo en minería y petróleo. Es útil para ajustar, aflojar o aplicar fuerza en piezas y componentes donde se requiere precisión y versatilidad.

Características

Incluye un mango telescópico de fuerza y cuatro cabezales: autoajustable tipo stilson, cabezal para mango de fuerza 1/2", cabezal crique 1/2", y cabezal extensor de llaves. También incorpora un tapón extra para el mango. El diseño extensible permite aumentar el alcance y aplicar mayor torque en espacios reducidos.

Aplicaciones

Se aplica sobre tuercas, tornillos, caños, conexiones y piezas mecánicas en general. Es compatible con superficies metálicas y componentes industriales que requieren manipulación con herramientas de torque.

Beneficios

Permite ahorrar tiempo y dinero al contar con múltiples herramientas en un solo set. Su diseño extensible facilita el trabajo en zonas de difícil acceso, y los cabezales intercambiables ofrecen una solución práctica y eficiente para diversas tareas. El maletín con trabas metálicas asegura durabilidad y portabilidad.

Importante, a tener en cuenta

Incluye

contenido unidad
Cabezal auto ajustable stilson Cód 91952 120 001 1
Mango de fuerza telescópico Cód 91952 120 004 1
Cabezal para mango de fuerza 1/2“ Cód 91952 120 007 1
Cabezal crique mango de fuerza 1/2“ Cód. 91952 120 003 1
Cabezal extensor de llaves Cód 91952 120 002 1
Tapon extra para mango de fuerza telescópico 1

También te puede interesar

También te puede interesar