Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CABEZAL EXTENSOR DE LLAVES

Código 91952 120 002 | Peso 0.32Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cabezal extensor diseñado para acoplarse a mangos de fuerza telescópicos, permitiendo aplicar mayor torque de manera segura y sencilla.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 234.589,96
$ 66.550,00 Precio sin impuestos nacionales
72% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El cabezal extensor de llaves Würth está fabricado en acero al cromo-vanadio (Cr-V) con terminación satinada, lo que garantiza alta resistencia y durabilidad. Su diseño permite acoplarse a mangos de fuerza telescópicos y trabajar con llaves de hasta 32 mm, ofreciendo una solución práctica para aumentar el apalancamiento sin dañar las herramientas. Con un largo de 152 mm y diámetro interior de encastre de 16,5 mm en la zona cilíndrica, es ideal para tareas que requieren mayor torque en espacios reducidos.

Usos

Se utiliza para aflojar o ajustar tuercas y tornillos engranados en trabajos mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento industrial, reparación de vehículos y maquinaria pesada. Es especialmente útil en operaciones donde se necesita incrementar la fuerza sin comprometer la integridad de la herramienta.

Características

Fabricado en acero Cr-V para máxima resistencia, con terminación satinada que mejora la protección contra la corrosión. Dimensiones: largo de 152 mm y diámetro interior de encastre de 16,5 mm en la zona cilíndrica. Diseñado para acoplarse a mangos telescópicos y soportar esfuerzos elevados sin deformación.

Aplicaciones

Aplicable en sistemas de transmisión, motores, equipos industriales, maquinaria agrícola, transporte de carga y flota liviana. Compatible con llaves de hasta 32 mm, se emplea sobre piezas metálicas como tuercas, pernos y tornillos en acero, hierro y aleaciones.

Beneficios

Permite aplicar mayor torque de forma segura, evitando daños en las llaves al engancharlas correctamente. Su diseño compacto facilita el trabajo en espacios reducidos y mejora la eficiencia en tareas exigentes. La calidad del material asegura larga vida útil frente a productos genéricos.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar fuera de las especificaciones indicadas (llaves de hasta 32 mm). Evitar golpes excesivos o uso como herramienta de impacto. Mantener limpio y seco para prevenir corrosión. No emplear en zonas no cilíndricas del cono para evitar daños en el encastre.

Datos técnicos

Material Cr-V
Terminación Satinado
Largo 152 mm
Diametro interior encastre 16,5*

También te puede interesar

También te puede interesar