Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MANGO DE FUERZA PARA LLAVES

Código 91952 001 380 | Peso 0.68Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Extensión para llaves diseñada para aumentar el alcance y la fuerza al trabajar con tuercas y bulones en espacios reducidos. Compatible con diferentes medidas de llave.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La extensión para llaves es una herramienta robusta y práctica que permite aplicar mayor torque en operaciones de ajuste o afloje de piezas. Fabricada con acabado pulido para facilitar la limpieza y prolongar su vida útil, cuenta con un diseño ergonómico que asegura comodidad en el agarre. Su compatibilidad con llaves métricas y en pulgadas la convierte en una solución versátil para múltiples aplicaciones.

Usos

Se utiliza para aflojar o ajustar bulones y tuercas en lugares de difícil acceso, especialmente en tareas de mantenimiento automotriz, maquinaria industrial, equipos pesados y sistemas donde se requiere mayor fuerza sin comprometer la seguridad.

Características

La extensión para llaves tiene una longitud de 380 mm, lo que permite alcanzar zonas de difícil acceso y aplicar mayor torque. Su peso es de 640 g, ofreciendo estabilidad durante el uso. Es compatible con llaves métricas y en pulgadas, lo que la convierte en una herramienta versátil para distintos trabajos. El mango redondeado asegura un agarre cómodo y seguro, mientras que el acabado pulido facilita la limpieza y contribuye a la durabilidad del producto.

Aplicaciones

Ideal para aplicar sobre llaves combinadas, llaves fijas o ajustables en superficies metálicas como motores, chasis, estructuras industriales, equipos de transporte y maquinaria agrícola o minera.

Beneficios

Permite generar más torque con menor esfuerzo, optimizando el trabajo en espacios reducidos. Su diseño ergonómico reduce la fatiga del operario y su acabado pulido asegura durabilidad y fácil mantenimiento. Una sola extensión sirve para múltiples medidas de llave, lo que disminuye la necesidad de herramientas adicionales.

Importante, a tener en cuenta

No golpear la herramienta para evitar daños en su estructura. Mantenerla limpia y almacenada en un lugar seco para conservar el acabado pulido y prevenir la corrosión.

Datos técnicos

Longitud (mm) Peso (g)
380 640

También te puede interesar

También te puede interesar